カワサキ: GPZ400S [400cc] 1986-1991年式

EX400A ハーフカウル ■モデル名:EX400-A1/A2/A3/A4

カワサキ: GPZ400S [400cc] 1986−1991年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX400A 原動機型式 EN400AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400A - 000001 〜 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 16 63H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,070
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
DR9EA 本数 2
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 〜 1989 EX400A 001501 〜 002000
1986 〜 1988 EX400A 000001 〜 ハーフカウル
DOHC4バルブ水冷2気筒(GPZ1000RXのエンジンを半分にしたエンジン)、ハーフニンジャと呼ばれる。50ps。42馬力。
ウェットライナー方式(スリーブを直接冷却液で冷やす)採用、センタープラグ方式、フラットバルブキャブレター装備、
グラブバー装備
1990 〜 1991 EX400A 002001 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. オートバイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-ML 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー ML 320×260×40

2. 起毛防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥9,990
4営業日後以内
アラデン 起毛防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あなたの愛車を不審火から守ってくれる防炎タイプです。愛車家のための超高級品質カバーです。少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。小キズが付きにくいのも大きな特徴です。盗難予防として前・後にカギを通せるWロックタイプです。(カギは別売りです。)。バタツキ防止として、カバー裾の中央にワンタッチバックルがついてます。収納袋付です。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
KBB3 1枚 ポリエステル100%・厚織り生地使用、シルバー撥水コーティング、防炎後加工(難燃性)、裏面は起毛特殊加工 シルバー 3型 380×310×120

3. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥3,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

4. 防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥3,390
4営業日後以内
アラデン 防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 適合寸法(m) 仕様
BAB-T2 1枚 ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 車長/1.90〜2.15 カウル付・カウルレス兼用 シルバー

5. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

戻る ページ 1 次へ