カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006-2007年式

ZXT40A 欧州/マレーシア/北米 ■STD

カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 〜 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 ZXT40A 015001 〜 カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)
2006 〜 2006 ZXT40A 000001 〜 015000 ZZR1200のフルモデルチェンジ
欧州、マレーシア、北米の3仕様。北米ではNinja ZX名が復活。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー装備。
センタースタンドはマレーシア仕様のみで、欧州、北米は三角のカバー付き。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)
2007 〜 2007 ZXT40A 〜 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. ROADSMART V DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥17,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART V 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
318189 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL 17 TL フロント

2. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 幅(mm) タイプ
327307 1本 120/70ZR17MC 17 119 TL

3. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥18,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17 (58W) WT or TL

4. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310721 1本 17 120/70ZR17 MC (58W) T/L GPR300

5. Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥26,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Roadsport2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) タイプ 外径(Φmm)
331085 1本 180/50ZR17M/C 193 TL 628

6. SPORTMAX ENASAVE DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥20,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ENASAVE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)。シリカ、カーボン、天然ゴムの融合により、低燃費と充分な走行性能を実現。微粒子フルシリカにより結合力を強化することで燃費が向上。ピンポイント結合による柔軟性向上でWETグリップも良好。タイヤサイドの剛性をしなやかに強化することでしなやかに撓んで快適な乗り心地を実現。強靱でしなやかなスチールコード撚り数(ねじる回数)を25%増やしタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。優れた衝撃吸収性で乗心地と走行安全性を発揮。低燃費と施回性能のバランス。タイヤ転がり抵抗とハンドリングがバランスする適切な溝角度を最新のシミュレーション技術で導きだす。フラットな形状の新プロファイル採用でトレッド歪みが減少して燃費向上。さらに接地面積が広がることで安定性の向上とライフの確保も実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
292203 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

7. SPORTMAX ENASAVE DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ENASAVE 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4分割マルチプルトレッド構造(リアに採用)。シリカ、カーボン、天然ゴムの融合により、低燃費と充分な走行性能を実現。微粒子フルシリカにより結合力を強化することで燃費が向上。ピンポイント結合による柔軟性向上でWETグリップも良好。タイヤサイドの剛性をしなやかに強化することでしなやかに撓んで快適な乗り心地を実現。強靱でしなやかなスチールコード撚り数(ねじる回数)を25%増やしタイヤの周方向に連続的に巻き付けたベルト構造。優れた衝撃吸収性で乗心地と走行安全性を発揮。低燃費と施回性能のバランス。タイヤ転がり抵抗とハンドリングがバランスする適切な溝角度を最新のシミュレーション技術で導きだす。フラットな形状の新プロファイル採用でトレッド歪みが減少して燃費向上。さらに接地面積が広がることで安定性の向上とライフの確保も実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
292229 1本 17 190/50ZR17 R 73W T/L

8. Roadsport2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥19,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Roadsport2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングを楽しむためのポテンシャルがさらに進化を遂げた。操作感の高いハンドリングと豊かな接地感がタイヤ摩擦末期まで楽しめる。早さよりも巧さを求めるライダーのためのプレミアム・スポーツラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) タイプ 外径(Φmm)
331081 1本 120/70ZR17M/C 120 TL 599

9. SPORTMAX α-14 Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥29,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-14 Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合したコンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 幅(mm) タイプ
327317 1本 190/50ZR17MC 17 191 TL

10. SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)U DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)U 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパ、アメリカそして日本を拠点に共同開発したグローバルプロダクト。ヨーロッパの超高速走行やラフな峠越え、さらにはアメリカの広大な大地を駆抜けるタフなグランドツーリング性能を実現。グランドツアラーの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアム・スポーツツーリングラジアル。定評ある3分割マルチプルトレッド構造をリアに採用。新開発の微粒子シリカを配合したコンパウンドをセンターエリアに配置してライフとウエットグリップを大幅に強化。ショルダーエリアには優れたドライグリップを発揮する超微粒子カーボンに微粒子シリカをハイブリッド配合したコンパウンドを採用してハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。オールコンディション、ロングマイレージそしてスポーツグリップの高次元バランスを実現しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントに新開発のスリムビードAPEXを採用することで剛性感としなやかさを兼備えた優れた乗り心地を実現しました。また新たにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストをシンクロすることでニュートラルなスポーツ旋回特性を実現。安心感のあるスポーツ性能を発揮します。ロングラテラルグルーブがハイドロプレーニングシミュレーションによりさらに進化。フロントは排水性を強化してウエットグリップが向上。リアはセンターエリアのランド比を高めることでパターン剛性と実接地面積が向上。優れたライフと安定性を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
294717 1本 17 120/70ZR17 58W TL

11. SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)U DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROADSMART(ロードスマート)U 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパ、アメリカそして日本を拠点に共同開発したグローバルプロダクト。ヨーロッパの超高速走行やラフな峠越え、さらにはアメリカの広大な大地を駆抜けるタフなグランドツーリング性能を実現。グランドツアラーの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアム・スポーツツーリングラジアル。定評ある3分割マルチプルトレッド構造をリアに採用。新開発の微粒子シリカを配合したコンパウンドをセンターエリアに配置してライフとウエットグリップを大幅に強化。ショルダーエリアには優れたドライグリップを発揮する超微粒子カーボンに微粒子シリカをハイブリッド配合したコンパウンドを採用してハイレベルのドライ&ウエットグリップを実現。オールコンディション、ロングマイレージそしてスポーツグリップの高次元バランスを実現しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントに新開発のスリムビードAPEXを採用することで剛性感としなやかさを兼備えた優れた乗り心地を実現しました。また新たにC.T.T.によりフロントとリアのキャンバースラストをシンクロすることでニュートラルなスポーツ旋回特性を実現。安心感のあるスポーツ性能を発揮します。ロングラテラルグルーブがハイドロプレーニングシミュレーションによりさらに進化。フロントは排水性を強化してウエットグリップが向上。リアはセンターエリアのランド比を高めることでパターン剛性と実接地面積が向上。優れたライフと安定性を発揮します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
294727 1本 17 190/50ZR17 73W TL

12. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥27,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298631 1本 17 190/50ZR17 (73W) WT or TL

13. GPR300 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥21,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GPR300 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ストリートで際立つ軽快なハンドリングと快適な乗り心地。高次元でバランスするドライ&ウェットグリップ性能とロングライフ性能で街中からワインディングまでをカバーするオールラウンドツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
310769 1本 17 190/50ZR17 MC (73W) T/L GPR300

14. ROADSMART V DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) ¥25,900
1営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART V 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 適合部位
318207 1本 190/50ZR17 M/C (73W) TL 17 TL リア

15. タンクキャップカバーボルト BL C.F.POSH

販売価格(税別) ¥649
3営業日後以内
C.F.POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
487815 1個 ZRX1200ナド

16. SPORTMAX ROADSMART DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROADSMART 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパと日本での共同開発。ヨーロッパ特有の超高速走行や峠越えなど過酷な走行条件をものともしないタフなグランドツーリング性能を実現。さらに3分割マルチプルトレッド構造の採用でスポーツ性能を強化。グランドツーリング系バイクの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアムスポーツツーリングラジアル。<コンパウンド>ゴム配合シミュレーションを駆使した、RSコンパウンドを採用。耐摩耗性ポリマーの採用により高負荷な状況での耐摩耗性を向上させるとともにシリカを高充填することでウエットグリップ性能も向上しました。また、3分割マルチプルトレッド構造を採用し、ショルダー部にはよりグリップ指向のRSSHコンパウンドを配置。スポーツ走行時のグリップ性能を強化するとともに総合性能をアップしました。<構造>フロントは深溝パターンとシングルラジアス・プロファイルの採用でニュートラルな旋回性能を実現。リアはサイドウォール形状をラウンド化した、バルーン形状プロファイルを採用することでバンク時の接地圧分布を適正化。これによりコーナリングでの接地感が向上しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントのカーカスには高モジュラス素材を採用することでスポーツ走行でのライントレース性能を向上します。<パターン>ハイドロプレーニングシミュレーションにより生まれた、ロングラテラルグループを採用。優れた排水性を実現してウエットグリップを確保しました。またトレッド剛性を高めることでハンドリングレスポンスを向上。スポーツライディングに対応した旋回性能を実現します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
276545 1本 17 120/70ZR17 F 58W TL

17. オンロードラジアルタイヤ D207 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D207 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
244251 1本 17 120/70ZR17 F 58W TL

18. オンロードラジアルタイヤ D218 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D218 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
265737 1本 17 120/70ZR17 F 58W TL

19. SPORTMAX α-12Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-12Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新型コンパウンドの採用でサーキットでのグリップの飛躍的向上と一般走行でのロングライフを両立した純粋に走りを楽しむためのレースレプリカ・スポーツラジアル。<コンパウンド>リアタイヤには7分割マルチプルトレッド構造である「MT7」を新ン採用。「ライフ指向」「グリップ型ライフ指向」「トラクション指向」「サイドグリップ指向」の4種類の新型コンパウンドでレーシングタイヤに匹敵する強力なグリップとライフ性能を両立しました。また7分割トレッドは隣り合うコンパウンドの特性の差を小さくすることを可能にして、リニアなロール特性と自然な摩耗進行を実現します。さらに新技術の「JTL/ジョイントレストレッド」によりタイヤの真円度があがることでスタピリティも向上しました。<構造>C.T.T(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)により構造、プロファイルを総合的にチューニングすることでスポーティなハンドリングを実現しました。またHES-JLB構造をリアに採用して衝撃吸収性と接地感を向上、マルチプルトレッド構造により配置された複数のコンパウンド特性を充分に発揮させます。フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して素早い旋回レスポンスと軽快なハンドリングを実現します。<パターン>C.T.T.とハイドロシミュレーションを駆使してパターン剛性をチューニングするとともに、ランド比率分布も最適化。ウエット性能を犠牲にする事無くドライグリップ性能も向上しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289445 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

20. SPORTMAX ROADSMART DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROADSMART 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパと日本での共同開発。ヨーロッパ特有の超高速走行や峠越えなど過酷な走行条件をものともしないタフなグランドツーリング性能を実現。さらに3分割マルチプルトレッド構造の採用でスポーツ性能を強化。グランドツーリング系バイクの性能をあらゆる場面で発揮させるプレミアムスポーツツーリングラジアル。<コンパウンド>ゴム配合シミュレーションを駆使した、RSコンパウンドを採用。耐摩耗性ポリマーの採用により高負荷な状況での耐摩耗性を向上させるとともにシリカを高充填することでウエットグリップ性能も向上しました。また、3分割マルチプルトレッド構造を採用し、ショルダー部にはよりグリップ指向のRSSHコンパウンドを配置。スポーツ走行時のグリップ性能を強化するとともに総合性能をアップしました。<構造>フロントは深溝パターンとシングルラジアス・プロファイルの採用でニュートラルな旋回性能を実現。リアはサイドウォール形状をラウンド化した、バルーン形状プロファイルを採用することでバンク時の接地圧分布を適正化。これによりコーナリングでの接地感が向上しました。フロント、リアともにHES-JLB構造を採用。重量車での超高速走行にも耐える高い高速安定性と衝撃吸収性を発揮します。さらにフロントのカーカスには高モジュラス素材を採用することでスポーツ走行でのライントレース性能を向上します。<パターン>ハイドロプレーニングシミュレーションにより生まれた、ロングラテラルグループを採用。優れた排水性を実現してウエットグリップを確保しました。またトレッド剛性を高めることでハンドリングレスポンスを向上。スポーツライディングに対応した旋回性能を実現します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
276555 1本 17 190/50ZR17 R 73W TL

21. オンロードラジアルタイヤ D218 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D218 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
265739 1本 17 190/50ZR17 R 73W TL

22. SPORTMAX α-12Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α-12Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新型コンパウンドの採用でサーキットでのグリップの飛躍的向上と一般走行でのロングライフを両立した純粋に走りを楽しむためのレースレプリカ・スポーツラジアル。<コンパウンド>リアタイヤには7分割マルチプルトレッド構造である「MT7」を新ン採用。「ライフ指向」「グリップ型ライフ指向」「トラクション指向」「サイドグリップ指向」の4種類の新型コンパウンドでレーシングタイヤに匹敵する強力なグリップとライフ性能を両立しました。また7分割トレッドは隣り合うコンパウンドの特性の差を小さくすることを可能にして、リニアなロール特性と自然な摩耗進行を実現します。さらに新技術の「JTL/ジョイントレストレッド」によりタイヤの真円度があがることでスタピリティも向上しました。<構造>C.T.T(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)により構造、プロファイルを総合的にチューニングすることでスポーティなハンドリングを実現しました。またHES-JLB構造をリアに採用して衝撃吸収性と接地感を向上、マルチプルトレッド構造により配置された複数のコンパウンド特性を充分に発揮させます。フロントは軽量かつ高剛性な2カットブレーカー構造を採用して素早い旋回レスポンスと軽快なハンドリングを実現します。<パターン>C.T.T.とハイドロシミュレーションを駆使してパターン剛性をチューニングするとともに、ランド比率分布も最適化。ウエット性能を犠牲にする事無くドライグリップ性能も向上しました。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
289463 1本 17 190/50ZR17 R 73W T/L

23. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304537 1本 17 190/50ZR17 MC 73W TL

24. SPORTMAX α13Z DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX α13Z 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース用カーボンを配合した最新コンパウンドの採用でレーシングタイヤに迫るドライグリップを発揮。さらにライフも同時に強化。アグレッシブな走りを楽しむためのレースレプリカ・ラジアル。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
304521 1本 17 120/70ZR17 MC 58W TL

戻る ページ 1 次へ