カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006-2007年式

ZXT40A 欧州/マレーシア/北米 ■STD

カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 〜 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 ZXT40A 015001 〜 カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)
2006 〜 2006 ZXT40A 000001 〜 015000 ZZR1200のフルモデルチェンジ
欧州、マレーシア、北米の3仕様。北米ではNinja ZX名が復活。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー装備。
センタースタンドはマレーシア仕様のみで、欧州、北米は三角のカバー付き。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)
2007 〜 2007 ZXT40A 〜 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.14(22)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ 16097-1059 カートリッジ式 70

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1202 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 12 1.5 12

3. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】従来の高品質オイルフィルター。従来型 カートリッジタイプです。オイルフィルター機能のみでマグネット無しのスタンダードタイプになります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 純正品番 タイプ 高さ(mm)
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ 16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963、3FV-13440-00、5GH-13440-00 カートリッジ式 70

4. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1203 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 15 1.5 12

5. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ

6. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ

7. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,090
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
202-327R 1個 215 ブラック カワサキ 208

8. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

9. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

10. ハンドルマウントステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥5,290
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハンドルマウントステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 サイズ 積載荷重(kg)
204-072 1個 ブラック パイプ径:22.2mm 長さ170mm 最大1.5

11. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,090
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.80(15)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー
202-327SR 1個 215 シルバー カワサキ

12. タンクキャップカバーボルト BL C.F.POSH

販売価格(税別) ¥649
3営業日後以内
C.F.POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
487815 1個 ZRX1200ナド

13. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.14(22)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
105-609 1個 ヤマハ/カワサキ 16097-1059 カートリッジ式 70

14. ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 メーカー 付属バルブ パーツNo.
217-4420 1セット フロント カワサキ S25 12V21W 23040-0059、23040-0060

15. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

16. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

17. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-112 1個 12(先端マグネット部含まず) 17 ホンダ/カワサキ/ヤマハ 1.5

18. ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET 純正タイプ(クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】埋め込み式純正タイプクリアウインカーSETです。バルブも付属。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 メーカー 付属バルブ パーツNo.
217-4421 1セット リア カワサキ S25 12V21W 23048-0010、23048-0011

19. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.88(17)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー
202-328L 1個 214 ブラック カワサキ

戻る ページ 1 次へ