カワサキ: Ninja ZX-7R [750cc] 1996-2003年式

ZX750P ZX-7RRの海外モデル ■モデル名:ZX750-P1/2/3/4/5/6/7

カワサキ: Ninja ZX-7R [750cc] 1996−2003年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750P 原動機型式 ZX750NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750P - 〜 排気量 748
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長
スプロケット
16 43 二次減速比 2.690
プラグ
CR9E 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 〜 2003 ZX750P 〜
1996 〜 2002 ZX750P 〜 ストリート志向
トキコ6pot、SHOWA製Fサス、バーッテリー小型化、タンデム対応リアシートカウル装備、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-809 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) 16097-1059 カートリッジ式

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】従来の高品質オイルフィルター。従来型 カートリッジタイプです。オイルフィルター機能のみでマグネット無しのスタンダードタイプになります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 タイプ
105-509 1個 ヤマハ/カワサキ XJR400/S/R/RU(4HM1-J) 16097-1059、16097-1061、16097-1063、16097-1067、3084963、3FV-13440-00、5GH-13440-00 カートリッジ式

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1202 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 12 1.5 12

4. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZU、ZRX、バリオス

5. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】従来の高品質オイルフィルター。従来型 カートリッジタイプです。オイルフィルター機能のみでマグネット無しのスタンダードタイプになります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 タイプ
105-508 1個 ホンダ CB1000F スーパーフォア(SC30) 15410-MM5-003、15410-MM9-003、15410-MM9-013、15410-MT7-003 カートリッジ式

6. ウインカーマウントベースSET ZX6R/RR/7S/R/9R 2コset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET ZX6R/RR/7S/R/9R 2コset 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
217-2029 1個 Ninja ZX-7R 1996-2003年式:02年までに適合

7. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

8. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1203 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 15 1.5 12

9. ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥469
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズ 純正タイプ(クリア) 1個
レビュー: 5.00(2)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
217-4380 1個 クリア カワサキ 23048-1168 Ninja ZX-6R 2000-2001年式:フロント左右/リア左右に使用

10. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

11. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6143 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

12. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥3,490
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2282-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート

13. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥5,890
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2255-SBK 1セット [SBK5+] スーパースポーツ

14. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,490
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2282-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート

15. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥4,490
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2255-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート

16. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) ¥10,900
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様
CL2255-C60 1セット [C55] レーシング/サーキット

17. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-320SL 1個 181 シルバー ヤマハ/カワサキ 【YAMAHA】YZF750/R/SP 4JD1/4JD2/4HD/4HS('93-'95)、YZF-R7 5FL1('00)、FZR1000 3GM('94-'95)
【KAWASAKI】ZX-7RR N1('96)、Ninja ZX-7R P5-7('00-'02)、ZXR750 J1-2/L1-3('91-'95)

18. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZU、ZRX、バリオス

19. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.05(20)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-609 1個 ヤマハ/カワサキ ZRX400 E1-3/6F-8F(94-97/06-09) 16097-1059 カートリッジ式

20. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

21. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

22. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-320ML 1個 181 メッキ ヤマハ/カワサキ 【YAMAHA】YZF750/R/SP 4JD1/4JD2/4HD/4HS('93-'95)、YZF-R7 5FL1('00)、FZR1000 3GM('94-'95)
【KAWASAKI】ZX-7RR N1('96)、Ninja ZX-7R P5-7('00-'02)、ZXR750 J1-2/L1-3('91-'95)

戻る ページ 1 次へ