カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006-2007年式

ZXT40A 欧州/マレーシア/北米 ■STD

カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 〜 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 ZXT40A 015001 〜 カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)
2006 〜 2006 ZXT40A 000001 〜 015000 ZZR1200のフルモデルチェンジ
欧州、マレーシア、北米の3仕様。北米ではNinja ZX名が復活。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー装備。
センタースタンドはマレーシア仕様のみで、欧州、北米は三角のカバー付き。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)
2007 〜 2007 ZXT40A 〜 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.10(20)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

2. タンクキャップカバーボルト BL C.F.POSH

販売価格(税別) ¥649
3営業日後以内
C.F.POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
487815 1個 ZRX1200ナド

戻る ページ 1 次へ