カワサキ: ゼファーχ [400cc] 1996-1996年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G1

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 1996−1996年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 300001 〜 308000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 58H TL 140/70 - 18 69H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.630
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
408±4
レベル
(mm)
103±2
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 〜 1996 ZR400C 300001 〜 フルモデルチェンジ
ゼファー400エンジン2バルブ→χは4バルブ。
エンジン下のヘッド部が黒色に。
スロットルポジションセンサー付きキャブレター、ゼファー1100と共通のキャリパー、前後サスペンションセッティング変更。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックダークブロンズ
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件〜21件

並び替え:

1. OILクーラーホースSET(サイド廻) ストレート #6 9-10/9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET(サイド廻) ストレート #6 9-10/9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057214BC 1セット ZEPHYR400/χ

2. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥46,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057237BC 1セット ZEPHYR400/χ

3. OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057810 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

4. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057207BC 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

5. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057237 1セット ZEPHYR400/χ

6. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057255B 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

7. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057207B 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

8. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057238 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

9. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥26,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057238C 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

10. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057255C 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

11. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057238B 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

12. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057238BC 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

13. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R BLK EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057214B 1セット ZEPHYR400/χ

14. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥34,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057255BC 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

15. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥22,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057207 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

16. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R共通 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057214 1セット ZEPHYR400/χ

17. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057207C 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

18. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥22,800
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET ストレート #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057255 1セット ZEPHYR400/χ/ZEPHYR750/ZR-7

19. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥33,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057237C 1セット ZEPHYR400/χ

20. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R共通 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥33,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ストレート #6 9-10/9-13R共通 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。耐久性に優れた、高品質のホースです。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057214C 1セット ZEPHYR400/χ

21. OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様 EARLS(アールズ)

販売価格(税別) ¥39,900
3営業日後以内
EARLS(アールズ) OILクーラーホースSET (サイド廻し) ラウンド #6 9-13R BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクアティブ製オイルクーラーのリペアパーツです。ブラックホースはグラスファイバーを素材として耐熱性を向上しつつ、カバー表面に施したコーティングで耐薬品性も高めています。※ホースカバーの固定は収縮チューブを使用。

オイル関連 > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057237B 1セット ZEPHYR400/χ

戻る ページ 1 次へ