カワサキ: ゼファーχ [400cc] 1996-1996年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G1

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 1996−1996年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 300001 〜 308000 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 58H TL 140/70 - 18 69H TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.630
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
408±4
レベル
(mm)
103±2
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 〜 1996 ZR400C 300001 〜 フルモデルチェンジ
ゼファー400エンジン2バルブ→χは4バルブ。
エンジン下のヘッド部が黒色に。
スロットルポジションセンサー付きキャブレター、ゼファー1100と共通のキャリパー、前後サスペンションセッティング変更。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・メタリックダークブロンズ
・ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. ドライブスプロケットガード COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥7,690
4営業日後以内
COERCE(コワース) ドライブスプロケットガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高強度アルミ材をベースにNCマシニングセンターで削り出した高精度なドライブスプロケットガード。機能性を重視したオリジナルデザインを採用。ノーマルパーツと交換することにより、若干の軽量化とドライブスプロケット周りのメンテナンス性が向上。表面にアルマイト加工を施し質感と優れた耐久性を獲得。コワースバックステップキットと同時装着する事により、メカニカルな存在感をアピール。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
0-6-GK01 1個 シルバー ゼファー400/χ

2. ハイパフォーマンス スタビライザー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥11,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) ハイパフォーマンス スタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンでフロント周りの剛性を飛躍的に向上させるハイパフォーマンススタビライザー。ハイスピードからのハードブレーキングや、加重を乗せてのコーナリングに差が出る。幅広いラインナップと高い質感も魅力。適度なしなり(応力の逃げ)を残しつつ最適なパーツ強度を設定。精度を高めたアルミ削り出し加工と、質感を向上させるアルマイトコーティング

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
0-35-HS4401 1個 シルバーアルマイト ゼファー400/χ(-96)・FZ750(国内仕様)

3. フェンダーレスキット COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オールFRP成型による黒ゲル&ポリッシュ仕上げで、STDと比較して質感を向上。ライセンスプレート角度は無段階にアジャスト。リアショック交換、車高変更時も保安基準に対応。STD同等のユーティリテースペースを確保。各車専用のボルトオンタイプ。テールランプ、ウインカーの交換は不要(車両と製品の相性により若干の加工が必要な場合があります。)

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFLF4404 1個 FRP黒ゲル ゼファー400χ(96-)

4. オイルフィラーキャップ カワサキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
6営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ カワサキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-FK01BK 1個 ブラック ゼファー400/750/1100・GPZ900R Ninja・ZRX400/1100/1200・ZZR400/1100/1200/ZZR1400

5. オイルフィラーキャップ カワサキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
5営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ カワサキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 主な適合車種
0-6-ZK03 1個 ケミカルポリッシュ ゼファー400/750/1100・GPZ900R Ninja・ZRX400/1100/1200・ZZR400/1100/1200/ZZR1400

6. サイドカバー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体全体のフォルムを崩すことなく、さりげなくサイドを演出するサイドカバー。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CSCC4401 1個 カーボン ゼファー400/χ(-96)

7. タンデムホルダーキット COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥8,490
4営業日後以内
COERCE(コワース) タンデムホルダーキット 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】レーシングタイプのバックステップ装着時におけるタンデム乗車に対応。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0-6-TK01 1個 シルバー ゼファー400/χ

8. フィクスド レーシングステップ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥28,900
5営業日後以内
COERCE(コワース) フィクスド レーシングステップ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】他に類を見ない独創のシステムを持ちながら、あくまでも基本設計にこだわった、車検にも対応可能な「レーシングステップ」のスタンダードモデル。シングルポジションへのこだわり。高強度アルミ合金削りだしブラケット&ヒールガード。超軽量、高剛性のチェンジ&ブレーキペダル。ウェーブワッシャーによるクリアランス管理で優れた作動性と横ブレ防止を実現。機能の異なる3種類のステップバーが選択可能。ペダル軸受け部に装着する36段階のセレーションシステムでペダル角度のセッティングに対応(一部逆チェンジ不可の車種あり)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0-6-BK07 1個 シルバー ゼファー400/χ(-96)

9. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥12,800
4営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFCS4401 1個 カーボン ゼファー400/χ χのみ-96まで

10. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
4営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】今までに無かった新しいカーをボン素材を「COERCE」がお届けします。平織りでも、綾織りでもない平織りと綾織りの中間の織り方で成型。通称”乱れ織りカーボン”COERCEでは”FXカーボン”と命名

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFCX4401 1個 FXカーボン ゼファー400/χ χのみ-96まで

11. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥17,800
4営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
0-42-CFKS4401 1個 ケブラー ゼファー400/χ χのみ-96まで

戻る ページ 1 次へ