カワサキ: KSR-1 [50cc] 1990-1998年式

MX050B ■モデル名:KMX50-B1/2/4/5/6

カワサキ: KSR-1 [50cc] 1990−1998年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-MX050B 原動機型式 MX050BE 単気筒 水冷
フレームNo MX050B - 000001 〜 排気量 49
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4 全長 1,660
スプロケット
13 49 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 112 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1993 MX050B 002501 〜 カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1990 〜 1990 MX050B 000001 〜 002500 KSのフルモデルチェンジ
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1996 〜 1997 MX050B 007001 〜 010000 カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1994 〜 1995 MX050B 004501 〜 007000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 〜 1998 MX050B 010001 〜 カラー設定
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-109K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-109K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30009 1個

2. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-160K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-160K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30060 1個

3. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-160E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-160E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35060 1個

4. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-109E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-109E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35009 1個

戻る ページ 1 次へ