カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003-2009年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 〜 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 〜 2004 ZR400C 340001 〜 タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2003 〜 2003 ZR400C 337001 〜 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2005 〜 2005 ZR400C 342001 〜 カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・メタリックダークグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2008 〜 2008 ZR400C 349001 〜 カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2009 〜 2009 ZR400C 〜 FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M PROJECTμ

販売価格(税別) ¥9,590
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
32007 1個 ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

2. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-122K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-122K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
30022 1個 ゼファーχ 2001-2002年式:リアに使用

3. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35007 1個 ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

4. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-122E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-122E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35022 1個 ゼファーχ 2001-2002年式:リアに使用

5. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
30007 1個 ZZR400 1990-1992年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ