カワサキ: ER-4n [400cc] 2011-2013年式

ER400B FI ABS ■モデル名:ER400CBF

カワサキ: ER-4n [400cc] 2011−2013年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ELB-ER400B 原動機型式 ER400BEA 並列2気筒 水冷
フレームNo ER400B - 〜 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比 3.060
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
478±4
レベル
(mm)
96±2
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 〜 2012 ER400B 〜 グラフィック&カラー変更
2011 〜 2011 ER400B A02141 〜 ABS搭載
メタリックスパークブラック
縦2灯ヘッドライトのフロントフェイス
多機能デジタルメーター採用
水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載
2013 〜 2013 ER400B 〜 2012/10月
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

613件中 1件〜40件

並び替え:

1. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.13(105)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 122

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.52(50)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 122

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
NGK イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.73(514)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
CR9EIA-9 1個 ネジ型 10 16 71

4. フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,220
0営業日後以内
Kawasaki フィルタアッシ(オイル) 16097-0008 1個
レビュー: 4.56(9)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 主な適合純正品番 主な使用車種 代表車種 主な適合車種
16097-0008 1個 16097-1070 ELIMINATOR 250V-1999 EN650AGF W650 2004-2009年式:06年-に適合

5. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.52(50)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 122

6. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.45(215)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 150×87×130 12 10(10時間率) 1

7. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.10(295)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-12-BS 1個 YTX12-BS 10(10時間率) FTX12-BS 2.4

8. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0005 1個 レッド P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

9. ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ その他 1個
レビュー: 4.55(20)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0047 1個 H11 12 ヘッドランプ・フォグランプ クリア

10. アルミ製シーリングワッシャー キタコ(K-CON)

販売価格(税別) ¥149
0営業日後以内
キタコ(K-CON) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.11(18)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00004 1個 1.5 12 20 アルミ

11. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

12. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0002 1個 シルバー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

13. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥7,290
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX12-BS 1個 YTX12L-BS 10 150 87

14. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
FTX12-BS 1個 フュージョン(MF02)/ZEPHYR400(ZR400C・G) 12 10(10時間率) 1.2

15. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,148
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(66)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-120ZB 1本 520 ジョイント スチール ZJ(FJ)

16. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0004 1個 ブルー P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

17. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2-SKJ 1個 スチール SKJ 167

18. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1202 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 12 1.5 12

19. クリップジョイント(ルーズタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(ルーズタイプ) 1個
レビュー: 4.53(15)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SR SPJ 1個 スチール SPJ 166

20. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(66)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-120ZB G&G 1本 520 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

21. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,110
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.76(66)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-120ZB S&S 1本 520 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

22. ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥4,790
0営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) 1本
レビュー: 4.18(17)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SR120SPJ 1本 520 120L ジョイント1個 スチール

23. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520RR/SM(CR NP)SKJ 1個 シルバー SKJ 169

24. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.49(63)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 主な適合車種 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 フュージョン(MF02)/ZEPHYR400(ZR400C・G) 12 10(10時間率) 1.2

25. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72436 1個 スズキ ST250 05-07 152

26. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.76(38)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 10 151

27. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

【特長】EKレーシングチェーンは、超ハイパフォーマンスで過酷なレース用に開発された製品です。特殊スペックとデザインにより通常のチェーンより強く、軽く、なめらかな走りを実現させます。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520RR/SM(CR NP)MLJ 1個 シルバー MLJ 169

28. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,290
1営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】エンジンオイルに混ざった鉄粉を磁力で吸い寄せる、マグネット付ドレンボルト。強力な磁力で有名な”ネオジムマグネット”を使用。また、TAKEGAWA製温度計のスティッ クセンサーの取り付け穴を備え、別売のコンパクトLCDサーモメーターで温度計測を行うことができます。レースレギュレーションに対応したワイヤーロック用の穴も備え、レースユースにもご愛用頂けます。マグネットは”カシメ”でしっかりと固定されているので外れる心配がありません。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ径M 主な適合車種
02-09-0003 1個 P1.5 12 モンキー・ゴリラ・エイプ50/100・CBR150R・Ninja250R/400R 他汎用

29. スクリュージョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥948
0営業日後以内
EKチェーン スクリュージョイント 1個
レビュー: 4.25(8)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2(GP)-SLJ 1個 ゴールド SLJ 167

30. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.56(9)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 危険物の種別 他社参考品番(DAYTONA)
97168 1個 V-STROM1000(02〜08)、BOULE VARD 800(05〜06)、イントルーダークラシック800(01〜02)、デスペラード800(97〜98)、デスペラード800X(97〜99)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX750F(98〜06)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、SFV650/ABS(10)、SV650/S(99〜01)、SV650(16)、XF650フリーウインド(97〜00)、BOULE VARD 400(05〜14)、SV400/S(98〜99)、SV400(03〜05)、SV400S(00〜05)、イントルーダークラシック400(01〜14)、グラディウス400ABS(10〜12)、デスペラード400/X(96〜99)、GSX250FX(02〜05)、バンバン200(02〜13)、バルカン1500クラシックFi(00〜01)、バルカン1500クラシックツアラー(98〜99)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00〜01)、バルカン1500クラシックツアラーFi(00〜01)、バルカン1500ドリフター(99〜03)、バルカン1500ミーンストリーク(01〜03)、GPZ1100(95〜00)、ゼファー1100RS(96〜03)、バルカン900カスタム(07〜08)、バルカン900クラシック(07〜16)、W800(11〜16)、Z750(04〜06)、ZR-7(99〜01)、ZR-7(99〜01)、ZR-7S(02〜05)、ZR-7S(02〜05)、ゼファー750RS(96〜02)、ER-6f(07〜10)、ER-6n(06〜14)、Ninja650(12〜16)、Ninja650R(09〜11)、VERSYS(07〜13)、W650(99〜08)、ER-4n/ABS(11〜13)、Ninja400R/ABS(11〜16)、ZRX400(96〜97)、ZRX400II(96〜97)、W400(06〜08)、ゼファーχ(96)、250TR(02〜13)、エストレヤ(07〜08)、エストレヤ(09〜15)、バリオスII(97〜07) 非危険物 68275

31. カシメジョイント EKチェーン

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
EKチェーン カシメジョイント 1個
レビュー: 4.43(7)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2-MLJ 1個 スチール MLJ 167

32. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.74(54)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79843 1セット(2枚) カワサキ ゼファーX(FL) 151

33. レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ ジョイント 1個
レビュー: 5.00(6)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 適合ジョイント 継手 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
520ERV3 ZJ G&G 1個 ゴールド ZJ かしめタイプ 171

34. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1203 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 15 1.5 12

35. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72437 1個 カワサキ 11-16 W800(EJ800A)、97-07 BALIUSU(ZR250)フロント 152

36. ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA ヘルメットホルダー 補修ホルダー本体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘルメットホルダー共通補修部品。

その他 > その他
品番 内容量 付属品 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79488 1個 ボルト、カギ2本付 235

37. クリップジョイント(セミプレスタイプ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
EKチェーン クリップジョイント(セミプレスタイプ) 1個
レビュー: 4.83(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
EK 520SRX2(CR)-SKJ 1個 シルバー SKJ 167

38. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,440
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.76(80)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-120SKJ 1本 520 120L ジョイント1個 スチール

39. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,490
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

【特長】DID新型X-Ringの採用と軽量設計により軽量化と長寿命を実現したオフロードレース専用X-Ringチェーン。マイルドな操作感と優れた耐摩耗性能で、長丁場のエンデューロや急激な加減速の多いモタードに最適です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VT2-120ZB G&B 1本

40. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.80(25)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
27442 1セット(2枚) カワサキ ZRX400 ゼファーカイ(R)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1016 次へ