カワサキ: Ninja 1000 [1000cc] 2014-2016年式

ZXT00L 東南アジア仕様

カワサキ: Ninja 1000 [1000cc] 2014−2016年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00L/M 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00L - 〜 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 LED ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 〜 2014 ZXT00L 〜 (ZX1000M)
STD ABS(231kg)
2014/1月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックグラファイトグレイ
2014 〜 2014 ZXT00L 〜 (ZX1000L)
STD ABS無し(230kg)
2014/1月
KTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキトキコ製のモノブロックキャリパー採用。Rショックリロード調整方式をカム式→リモートアジャスターに変更。
ミラー、ウィンカーの形状、メーターパネル表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
2015 〜 2015 ZXT00L 〜 (ZX1000M)
STD ABS
2015/1月
カラー変更
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2015 〜 2015 ZXT00L 〜 (ZX1000L)
STD ABS無し
2015/1月
カラー変更
・キャンディファイアレッド
・キャンディライムグリーン タイプ3
・メタリックカーボングレー
2016 〜 2016 ZXT00L 〜 (ZX1000M)
STD ABS
2016/1月 マイナーチェンジ
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

62件中 1件〜40件

並び替え:

1. バックステップ VCR38GT GILLES TOOLING

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
GILLES TOOLING バックステップ VCR38GT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
VCR-K05-B 1セット BLK Ninja1000 11-12

2. H/B (SV)可 Z1000 10-/Ninja1000 BEET

販売価格(税別) ¥64,900
出荷目安:8日
BEET H/B (SV)可 Z1000 10-/Ninja1000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-KB1-20 1個 Ninja1000 11-14/Z1000 10(ABS可)

3. モノショック T460 エマルジョン HPA付 (ローダウン:約-30mm) リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン HPA付 (ローダウン:約-30mm) リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370054 1個 NINJA1000 11-16

4. モノショック T460 エマルジョン リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥75,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370051 1個 NINJA1000 11-16

5. モノショック T460 エマルジョン (ローダウンタイプ:約-50mm) リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥75,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン (ローダウンタイプ:約-50mm) リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370055 1個 NINJA1000 11-16

6. モノショック T460 エマルジョンHPA付(ローダウン:約-50mm) リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョンHPA付(ローダウン:約-50mm) リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370056 1個 NINJA1000 11-16

7. ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン (L/D-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥87,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン (L/D-30mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22470035 1個 NINJA1000 11-16

8. ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン (L/D-50mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥87,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン (L/D-50mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22470037 1個 NINJA1000 11-16

9. ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥87,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 460 エマルジョン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22470031 1セット NINJA1000 11-16

10. H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000 BEET

販売価格(税別) ¥59,900
出荷目安:8日
BEET H/B (SV)固 Z1000 10-/Ninja1000 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高い耐久性をコンセプトに、徹底した安全設計のもと、リプレイスステップでは初めて熱間鍛造製法を取り入れたハイパーバンク。ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-KB1-20 1個 Ninja1000 11-14/Z1000 10(ABS可)

11. スリップオンマフラー(S/O) メガフォン (チタン) AKRAPOVIC

販売価格(税別) ¥83,000
4営業日後以内
AKRAPOVIC スリップオンマフラー(S/O) メガフォン (チタン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SM-K10SO2T 1個 Z1000 14-18/Z1000SX(NINJA1000)14-18(パニア装着不可)

12. モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン HPA付 リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370052 1個 NINJA1000 11-16

13. モノショック T460 エマルジョン (ローダウンタイプ:約-30mm) リニアレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥75,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T460 エマルジョン (ローダウンタイプ:約-30mm) リニアレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370053 1個 NINJA1000 11-16

14. F 350-17 BLK [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28271042 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

15. F 350-17 BLK[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28371042 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

16. F 350-17 BLK [TYPE-R Gコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-R Gコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28371042Q 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

17. F350-17POLISH[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F350-17POLISH[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28372042 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

18. R 600-17 BLK [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 BLK [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28371145Q 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

19. F 350-17 WHT[TYPE-R] Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT[TYPE-R] Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28370042 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

20. F 350-17WHT[TYPE-RGコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17WHT[TYPE-RGコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28370042Q 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

21. R 600-17 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28370145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

22. R 600-17 WHT [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28370145Q 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

23. R 600-17 ブロンズ [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 ブロンズ [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28374145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

24. R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375145Q 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

25. R 600-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

26. R 600-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270145Q 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

27. R 600-17 BLK [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 BLK [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28271145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

28. R 600-17 BLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 BLK [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28371145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

29. R 600-17 POLISH [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 POLISH [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28372145 1本 NINJA1000 11-14(ABS可)

30. F 350-17 Gメタ[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ[TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14ABS可 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28373042 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

31. F 350-17Gメタ[TYPE-R Gコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17Gメタ[TYPE-R Gコート]Z1000 10-13/NINJA1000-14 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28373042Q 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

32. R 600-17 Gメタ [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 Gメタ [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28373145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

33. F 350-17 ブロンズ [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-R]Z1000 10-13/NINJA1000-14 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28374042 1本 NINJA400R 11-15/400 14-15/650R 09-16ABS不可

34. F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28770042Q 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

35. F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771042 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

36. F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 半ツヤBLK [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771042Q 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

37. R 600-17 Gメタ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 Gメタ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28273145 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

38. R 600-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28273145Q 1本 NINJA1000 11-17 /Z1000 17(ABS可)

39. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28274042Q 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

40. F 350-17 Gメタ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)
取扱終了
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28273042 1本 Z800 13-14/Z1000 10-13/NINJA1000 11-14(ABS可)

戻る ページ 1 2 次へ