カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003-2009年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 〜 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 〜 2004 ZR400C 340001 〜 タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2003 〜 2003 ZR400C 337001 〜 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2005 〜 2005 ZR400C 342001 〜 カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・メタリックダークグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2008 〜 2008 ZR400C 349001 〜 カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2009 〜 2009 ZR400C 〜 FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

774件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.41(222)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 150×87×130 12 10(10時間率) 1

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.03(331)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-12-BS 1個 YTX12-BS 10(10時間率) FTX12-BS 2.4

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,667
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB 1本 520 ジョイント スチール ZJ(FJ)

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,533
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB S&S 1本 520 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

5. S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 12V1.5/0.3W LEDバルブ 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
65

6. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

7. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,495
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB G&G 1本 520 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

8. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,795
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-108SKJ 1本 520 108L ジョイント1個 スチール

9. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,900
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-110SKJ 1本 520 110L ジョイント1個 スチール

10. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(62)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
79828 1セット(2枚) カワサキ ZZR1100('90〜)(F) 151

11. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥7,290
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX12-BS 1個 YTX12-BS 10 150 87

12. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27W 1セット(2個) 12 60/55 H4 135/125

13. スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
IRC スポーツバイアスタイヤ RX-02 1本
レビュー: 4.74(23)

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
314234 1本 17 150/70-17 69H T/L

14. ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥4,390
0営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) 1本
レビュー: 4.22(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SR110SPJ 1本 520 110L ジョイント1個 スチール

15. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090010WR 1個 CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ 12V専用 2線式 LED対応

16. ハイスペックライン A DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,590
0営業日後以内
DAYTONA ハイスペックライン A 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正ブレーキホース製造メーカーNICHIRIN(ニチリン)が最先端の技術力を結集し、モーターサイクル用ステンレスメッシュブレーキ/クラッチホースを開発。ニチリンのノウハウを生かし、ホイップ性能とロングライフ化(メンテナンスフリー)を実現。ブレーキング時に発生する圧力損失を最小限に抑え、ダイレクトにキャリパーに伝達する事でブレーキ操作性を向上させます。全ての性能項目でFMVSS NO.106(アメリカ連邦自動車安全基準)をクリアする事により、高い安全性が証明されています。”DOT”マークがその証。レースやストリートでも安全に扱える自信作です。ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ。という方にピッタリです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 全長(mm) タイプ 主な適合車種
60574 1個 800 A<21°/ストレート(ヒネリなし)> SR400 2001-2008年式:フロントブレーキに適合

17. スワロー ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,690
0営業日後以内
ハリケーン スワロー ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0017B-01 1個 ブラック 18 645 35

18. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KR-1S(89-90)_KR250C_KR250C-000001〜 KR-1R(89-90)_KR250D_KR250D-300001〜 ZZR400(90-92)_ZX400K_ZX400K-000001〜 ZZR400(93-97)_ZX400N_ZX400N-000001〜 ZZR400(98-03)_ZX400N_ZX400N-024001〜 ZZR400(04)_ZX400N_ZX400N-040001〜 ZZR400(05-06)_ZX400N_ZX400N-042001〜 ZXR400/R(89-90)_ZX400H_ZX400H-000001〜 ゼファーX(カイ)400(97-01)_ZR400G_ZR400C-308001〜 ゼファーX(カイ)400(02-06)_ZR400G_ZR400C-308001〜 ゼファーX(カイ)400(07)_ZR400G_ZR400C-344001〜 ZZR600R(91-92)_ZX600D_ZX600D-014001〜 ZZR600R(93-) NINJA ZX-6R(95-96)_ZX600F_ZX600F-000001〜 ZXR750(89)_ZX750H_ZX750H-000001〜 ZXR750(90)_ZX750H_ZX750H-015001〜 ZXR750(91-92)_ZX750J_ZX750J-013901〜 ZXR750(93-95)_ZX750J_ZX750J-030001〜 ZXR750R(91-94)_ZX750J_ZX750J-300001〜 ZX-7/R(89-95) GPZ900R(90-98)_ZX900A_ZX900A-048001〜 NINJA ZX-9R(94-95)_ZX900B_ZX900B-000001〜 VERSYS1000(12-14) VERSYS 1000(15)_KLZ1000B_ ZZR1100/ZX-11(90-93)_ZXT10C_ZXT10C-000001〜 ZZR1100(93-94)_ZXT10D_ZXT10D-000001〜 ZZR1100(95-01)_ZXT10D_ZXT10D-032001〜 ゼファー1100(92-99)_ZRT10A_ZRT10A-000001〜 ゼファー1100(02-05)_ZRT10A_ZRT10A-062001〜 ゼファー1100(06)_ZRT10A_ZRT10A-070001〜 ZRX1200DAEG(09-15)_ZRT20D_ZRT20D-000001〜 ZZR1200(02-05)_ZXT20C_ZXT20C-000001〜 バルカン1700 ボイジャー(09-10) バルカン1700 ボイジャー ABS(09-10) バルカン2000(04-05)_VNW00A_VNW00A-000001〜 バルカン2000 リミテッド(05) バルカン2000/リミテッド(06-08) バルカン2000 クラシック/LT(06-10)、RG125ガンマ(91-96)_NF13A_NF13A-100001〜 RG200ガンマ(92-)_NH11A_NH11A-100001〜 コブラ250(89-)_GJ73A_GJ73A-107441〜 グ-ス250(92-)_NJ46A_NJ46A-100001〜 RGV250ガンマ(88)_VJ21A_VJ21A-100001〜 RGV250ガンマ(89)_VJ21A_VJ21A-117639〜 RGV250ガンマ(90)_VJ22A_VJ22A-100056〜 RGV250ガンマ(91-94)_VJ22A_VJ22A-108074〜 GSX-R250R(89-)_GJ73A_GJ73A-100046〜 ウルフ250(88-90)_VJ21A_VJ21A-100001〜 ウルフ250(91-) グ-ス350(92-)_NK42A_NK42A-100001〜 GSX-R400(88)_GK73A_GK73A-100048〜 GSX-R400R(89)_GK73A_GK73A-106574〜 GSX400Sカタナ(92-)_GK77A_GK77A-100001〜 GSR400(06-07)_GK7DA_GK7DA-100001〜 GSR400(07)_GK7DA_GK7DA-102126〜 GSR400(09-13)_GK7EA_GK7EA-100036〜 バンディット400(89-93)_GK75A_GK75A-100001〜 バンディット400LTD(90-93)_GK75A_GK75A-108260〜 バンディット400V(91-93)_GK75A_GK75A-113473〜 バンディット400VLTD(91-93)_GK75A_GK75A-115163〜 バンディット400(94-)_GK7AA_GK7AA-100001〜 バンディット400V(94-)_GK7AA_GK7AA-100001〜 GSX-R600(00) GSX-R600(01-03) GSX-R750(00-03) TL1000S(97-)_VT51A_VT51A-100001〜 SV1000S/SZ(03-)_VT54A_VT54A-100001〜 SV1000(03)_VT54A_VT54A-100754〜 GSX1100Sカタナ(00-)_GU76A_GU76A-102206〜 バンディット1200/S(06-)_GV79A_GV79A-100001〜 バンディット1200/S・ファイナルエディション(06-)_GV79A_GV79A-100626〜 バンディット1250 ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001〜 バンディット1250 ABS(10-13)_GW72A_GW72A-101845〜 バンディット1250 ABS(14)_GW72A_GW72A-104288〜 バンディット1250S ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001〜 バンディット1250S ABSスペシャルエディション(09)_GW72A_GW72A-101301〜 バンディット1250S ABS(10)_GW72A_GW72A-101547〜 バンディット1250S ABS(11)_GW72A_GW72A-103358〜 バンディット1250S ABS(12-14)_GW72A_GW72A-103878〜 バンディット1250S ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104472〜 バンディット1250F ABS(10)_GW72A_GW72A-101715〜 バンディット1250F ABS(11-14)_GW72A_GW72A-102876〜 バンディット1250F ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104409〜 KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

19. ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン

販売価格(税別) ¥4,290
0営業日後以内
EKチェーン ノンシールチェーン 520SR (ヘビィーデューティ) 1本
レビュー: 4.22(18)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SR108SPJ 1本 520 108L ジョイント1個 スチール

20. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

21. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥5,795
0営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2-108MLJ 1本 520 108L ジョイント1個 スチール

22. MEGA ALLOY X PAD  シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
RK JAPAN MEGA ALLOY X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.69(55)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
847MA-X 1セット カワサキ ゼファーx'96〜'04(R)、ゼファー400'93〜'95(R)、ZZR400'93〜'04 ZRX400-2 1995-1995年式:リアに使用 150

23. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB43H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

24. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

25. シールチェーンSTD(鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) ¥6,790
0営業日後以内
RK JAPAN シールチェーンSTD(鉄色) 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 タイプ
520R-XW 110L 1本 520 ジョイント1個 鉄色 R-XW

26. レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
EKチェーン レーシングチェーン エンデューロ/モタード 520RR/SM (SXリング) 1本
レビュー: 5.00(5)

【特長】スリムなSXリングを採用することで、プレート間クリアランスが小さくなり剛性が向上。EK520RRの対し重量6%(100L当り)の軽量化を達成しました。薄型シールチェーン。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 付属品 リンク数 継手
520RR/SM(CRNP)108SKJ 1本 ジョイント1個 シルバー 108L クリップジョイント(SKJ)

27. スポーツバイアスタイヤ RX-02 IRC

販売価格(税別) ¥6,890
0営業日後以内
IRC スポーツバイアスタイヤ RX-02 1本
レビュー: 4.74(23)

【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
311236 1本 17 120/70-17 58H T/L

28. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,890
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

29. シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,890
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) 1本
レビュー: 4.77(83)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520SRX2(CRNP)-108MLJ 1本 520 108L ジョイント1個 シルバー

30. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA

販売価格(税別) ¥9,490
2営業日後以内
DAYTONA ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
68303 1個 SR400 2001-2008年式:-06年に適合

31. フロントマスターC DAYTONA

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
DAYTONA フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61742 1個 バフクリアー 約12.7(1/2インチ) ブラック バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

32. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB71 1個 12 60/55 H4 135/125

33. サンスタースプロケット フロント SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット フロント 1個
レビュー: 4.43(60)

【特長】鍛え上げた鋼。パワーとトルクを確実に受け止める強靭さが求められるフロントスプロケット。サンスターでは、厳選した素材を高精度に加工処理。高い品質と性能、耐久性を実現しています。使ってわかる高精度 熱処理の際の寸法精度の誤差を、サンスター独自の技術と設備を駆使し極限まで減少。高次元の寸法精度と強度を実現しています。劣化に強く、さびにくい 表面を黒色酸化鉄の緻密な被膜で被う特殊処理を実施。素材の劣化や錆びの発生を大幅に防止します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
33316 1個 16丁 2002-2005年(GSX250FX ) 1991-1996年(BALIUS ) 1997-2007年(BALIUS U ) 1987-1988年(GPX250R ) 1985-1986年(GPZ250R ) 1993-1995年(KLE250 ANHELO ) 1989-1999年(ZXR250 ) 1990-2000年(ZZR250 ) 2001-2007年(ZZR250 ) 1994-1995年(EX-4 ) 1986-1988年(FX400R ) 1989-1990年(FX400R ) 1987-1988年(GPX400R ) 1983-1985年(GPZ400F ) 1985-1989年(GPZ400R ) 1986-1988年(GPZ400S ) 1991-1999年(KLE400 ) 1992-1995年(XANTHUS ) 1989-1995年(ZEPHYR ) 1996年(ZEPHYR χ ) 1997-2008年(ZEPHYR χ ) 1988年(ZX-4 ) 1989年(ZXR400 ) 1990-1999年(ZXR400 ) 1989年(ZXR400R ) 1989年(ZXR400R ) 1990年(ZXR400R ) 1991-1999年(ZXR400R ) 2002-2005年(GSX250FX )、1991-1996年(BALIUS ) 176

34. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) ¥5,990
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6704M 1個 150mmロング アウター長さ1000/945mm ステンレスメッシュ ゼファー400/χ_ゼファー750/RS ゼファー400/χ・ゼファー750/RS

35. ヨーロピアン2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,390
4営業日後以内
ハリケーン ヨーロピアン2型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0071C-01 1個 クロームメッキ 18 705 120

36. POLICE 2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥3,590
4営業日後以内
ハリケーン POLICE 2型 ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0070C-01 1個 クロームメッキ 18 645 100

37. コンドル ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥4,690
4営業日後以内
ハリケーン コンドル ハンドル 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0020C-01 1個 クロームメッキ 18 645 80

38. フラットコンチ2型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
ハリケーン フラットコンチ2型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 内径(Φmm) 全幅(mm) 全高(mm)
HB0062C-01 1個 クロームメッキ 18 660 63

39. フロントマスターC DAYTONA

販売価格(税別) ¥9,990
2営業日後以内
DAYTONA フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61739 1個 バフクリアー 約12.7(1/2インチ) シルバー バリオス2 2000-2007年式:06-に適合

40. フロントマスターC DAYTONA

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
DAYTONA フロントマスターC 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体) 主な適合車種
61747 1個 バフクリアー 約15.9(5/8インチ) ブラック XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1020 次へ