カワサキ: バルカンクラシック [400cc] 2000-2003年式

VN400A ■モデル名:VN400C5/C6/C7/C8

カワサキ: バルカンクラシック [400cc] 2000−2003年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 038001 〜 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,375
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,130
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 253
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯125
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
310±2.5
レベル
(mm)
286±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 〜 2001 VN400A 043001 〜
2000 〜 2000 VN400A 038001 〜 043000
2003 〜 2003 VN400A 047001 〜 METALLIC RUBY RED (468)
2002 〜 2002 VN400A 045001 〜 047000 CANDY CARDINAL RED (L1)

適合車種からパーツを絞込み検索

145件中 1件〜40件

並び替え:

1. 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内
台湾YUASA 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.44(218)

【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 定格電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
YTX12-BS 1個 150×87×130 12 10(10時間率) 1

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別) ¥5,290
0営業日後以内
大阪魂 2輪用液別バッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.06(321)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-12-BS 1個 YTX12-BS 10(10時間率) FTX12-BS 2.4

3. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
20793 1個 P1.5 12 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 12

4. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.65(26)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-303 1個 セルロース クローム 85 カートリッジタイプ

5. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,490
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

6. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27W 1セット(2個) 12 60/55 H4 135/125

7. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別) ¥7,290
0営業日後以内
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.27(48)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。90年代より主流となってきた即用式MFバッテリー。始動性、耐久性をはじめ、総合的な性能に対する評価の高い製品です。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) バッテリー容量(Ah) 長さ(mm) 幅(mm)
DTX12-BS 1個 YTX12L-BS 10 150 87

8. 高効率ハロゲンバルブ ホワイト ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ ホワイト 1個
レビュー: 4.33(3)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ白さの好バランス。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB43H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

9. ULTRA ALLOY 70 PAD  セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
RK JAPAN ULTRA ALLOY 70 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.30(33)

【特長】制動力を重視しメタル分をFA5シリーズより約15%増量しました。シンタードに迫る制動力を持ち、ディスクローターを傷付けにくいスポーツパットです。UA7シリーズは専用材質のバックプレートを採用している為、熱に強く、高速走行でのブレーキタッチが特に安定しております。ビックバイク、スポーツライディングを好まれる方にお奨めです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
UA7 859 1セット カワサキ、スズキ (KAWASAKI)ゼファー750/1100RS'96〜'99(左専用)
(SUZUKI)バンディット250V'95〜'99
ZRX400 1996-1997年式:フロント左側に使用

10. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.64(22)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
72436 1個 スズキ ST250 05-07 152

11. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.83(6)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93764 1セット #105、110、115、120、125、130各4個 8 ケイヒン丸型大タイプ 6

12. メインジェット6サイズセット(E) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット(E) 1セット
レビュー: 4.83(6)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93766 1セット #120、125、130、135、140、145各1個 8 ケイヒン丸型大タイプ 6

13. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W)
16HB2C 1個 B2クリア H4 小型車以上全般(超耐振) 60/55

14. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB71 1個 12 60/55 H4 135/125

15. 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥3,390
0営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ スパークリングクリア 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。明るさ一番!暗い夜道にベスト。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB34H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

16. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) ¥9,990
0営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 3.79(39)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG12-BS 1個 YTX12-BS FTX12-BS 10 151

17. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

18. ハイパーPAD DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,890
2営業日後以内
DAYTONA ハイパーPAD 1個
レビュー: 3.50(2)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78148 1個 Ninja 400R 2011-2013年式:フロント左側に使用

19. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.33(30)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0705000 1セット(2枚) エリミネ-タ-250V(98-03)_VN250A_VN250A-000001〜 エリミネ-タ-250V(04-07)_VN250A_VN250A-000001〜 NINJA400R(11-13)_EX400B_ER400B-A00075- NINJA400R(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A02142- NINJA400(14-15)_EX400E_EX400E-A08591- NINJA400(ABS)(14-15)_EX400F_EX400E-A08591- ER400N(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ER400N(ABS)(11-13)_EX400B_ER400B-A00070- ゼファーX(カイ)400(96)_ZR400G_ZR400C-300001〜 ZRX400(96-97)_ZR400E_ZR400E-020001〜 ZRX400 2(96-97)_ZR400E_ZR400E-310001〜 バルカン400クラシック(96-03)_VN400A_VN400A-015001〜 バルカン400ドリフター(99-00)_VN400D_VN400D-000001〜 バルカン400ドリフター(01-02)_VN400D_VN400D-008001〜 ER-6f(07)_EX650A_EX650A-018001〜 ER-6f/NINJA650R(09-11) NINJA650(12-14) ER-6n(06-07)_ER650A_ER650A-000001〜 ER-6n(09-11) ER-6n(12-14) VERSYS(07-08)_KLE650_LE650A-000001〜 VERSYS(09)_KLE650_LE650A-033001〜 VERSYS(10-13) ゼファー750RS(96-02)_ZR750D_ZR750C-300001〜 Z750(04-05)_ZR750J_ZR750J-000001〜 Z750S(05-07)_ZR750K_ZR750K-000001〜 ZR-7(99-01)_ZR750F_ZR750F-000001〜 ZR-7S(02)_ZR750H_ZR750F-065001〜 ZR-7S(03-05)_ZR750H_ZR750F-100001〜 バルカン800クラシック(96-00)_VN800_VN800A-030001〜 バルカン800ドリフター(99)_VN800C_VN800C-000001〜 バルカン900カスタム(07-08)_VN900B_VN900B-014001〜 バルカン900クラシック(07-10)_VN900B_VN900B-014001〜 バルカン900クラシック(11-15)_VN900B_VN900B-065001〜 ゼファー1100RS(96-02)_ZRT10A_ZRT10A-300001〜 GPZ1100(95-99)_ZXT10E_ZXT10E-000001〜 GPZ1100-ABS(96)_ZXT10E_ZXT10E-020001〜 バルカン1500 クラシック(96-97)_VNT50T_VNT50T-000001〜 バルカン1500 クラシック(98-99)_VNT50D_VNT50D-010001〜 バルカン1500 クラシック FI(00)_VNT50J_VNT50J-010001〜 バルカン1500 クラシック FI(01-02)_VNT50J_VNT50J-015001〜 バルカン1500 クラシック ツアラー(98-99)_VNT50G_VNT50G-000001〜 バルカン1500 クラシック ツアラー FI(00)_VNT50G_VNT50G-028001〜 バルカン1500 クラシック ツアラー FI(01-03)_VNT50G_VNT50G-033001〜 バルカン1500ドリフター(99)_VNT50J_VNT50J-000001〜 バルカン1700 クラシック (09-10) バルカン1700 クラシックLT(09-10) バルカン1700 ノマド(09-10)、バンディット250/V(95-)_GJ77A_GJ77A-100001〜 ボルティ-250 タイプT (99)_NJ47A_NJ47A-115973〜 ボルティ-250 タイプT (00)_NJ47A_NJ47A-117005〜 ボルティ-250 タイプ1 (99)_NJ47A_NJ47A-115973〜 ボルティ-250(02-)_NJ47A_NJ47A-130780〜 ST250(03-)_NJ4AA_NJ4AA-100001〜 ST250 Eタイプ(03-07)_NJ4AA_NJ4AA-100690〜 ST250 Eタイプ(08-14)_NJ4CA_NJ4CA-100001〜 グラストラッカービックボーイ(01-03)_NJ47A_NJ47A-123277〜 グラストラッカービックボーイ(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001〜 グラストラッカービックボーイ(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001〜 グラストラッカービックボーイ (10)_NJ4DA_NJ4DA-101163〜 グラストラッカー(00-01)_NJ47A_NJ47A-100001〜 グラストラッカー(02-03)_NJ47A_NJ47A-129452〜 グラストラッカー(04-)_NJ4BA_NJ4BA-100001〜 グラストラッカー(09-10)_NJ4DA_NJ4DA-100001〜 SV400/S(00-)_VK53A_VK53A-101953〜 グラディウス400 ABS(10-13)_VK58A_VK58A-100001〜 グラディウス650(09) V-STROM650(04-12) V-STROM650 ABS(13-16)_VP56A_VP56A-100001〜 V-STROM650XT ABS(15-16)_VP56A_VP56A-101593〜 SV650(99)_VP52A_VP52A-100001〜 GSR750(逆輸入車)(11-) GSR750(13-15)_GR7NA_GR7NA-100001〜 DR-BIG800S(96-) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

20. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥3,290
1営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.29(7)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。【用途】競技車両専用

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 主な適合車種
16HXS 1個 キセノンブルーサタン H4 12 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

21. シフトペグ TYPET ハリケーン

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
ハリケーン シフトペグ TYPET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5167 1個 ボルトオン クロームメッキ シャドウ.スティード 他 シャドウ(-03)400/750・スティード400/600・マグナ250/S/750・マグナ50・JAZZ・モンキー/バハ・ゴリラエイプ50/100/D・ビラーゴ250/400・デスペラード400/800/X/ワインダー・イントルーダークラシック(-K4)400/800・ブルバード400/800・バルカン400/800/クラシック・エリミネーター250Vステップボード車は取付不可

22. L・ビーム(電球型LED) L820 M&H

販売価格(税別) ¥3,590
1営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L820 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L820DRE 1個 12 レッド スーパーワイドビーム BAY15D

23. ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【用途】カワサキ(二輪車)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4880 1箱(10個) S25 12 27/8 クリア

24. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.80(5)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

25. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40 1個 H4 60/55 12 135/125

26. 4.5インチベーツタイプヘッドライト DAYTONA

販売価格(税別) ¥5,590
2営業日後以内
DAYTONA 4.5インチベーツタイプヘッドライト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】60年代ベーツ社デザインのレプリカ。マルチリフレクタータイプは(36764)と同様のスペックながら配光が良く明るい。ハウジング上部にハイビームインジケーターランプ(青色)を内蔵。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 バルブ 寸法(mm) タイプ 主な適合車種
45307 1個 12V35/35W 本体/Φ122、レンズ/Φ103、奥行88(レンズ部含まず) マルチリフレクタータイプ エイプ 2007-2016年式:07年までに適合

27. ボトムマウントヘッドライトステー DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,590
2営業日後以内
DAYTONA ボトムマウントヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
27550 1個 汎用タイプのヘッドライトステー。ヘッドライト取付部Φ14。ステー幅150mm。板厚4mm。
取付ピッチの目安:使用ボルトサイズM8の場合の取付ピッチ26〜64mm(内側穴使用時)、108〜130mm(外側穴使用時)。使用ボトルサイズM10の場合の取付ピッチ110〜128mm(外側穴のみ使用可能)。
バンバン200('02)のベーツラウトステーとしても使用可能。

28. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

29. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.65(26)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-303C 1個 セルロース クローム 85 カートリッジタイプ

30. シールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZVX (QXリング) 1本
レビュー: 4.80(10)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428ZVX-146SKJ 1本 146 SKJ

31. シールチェーン 428ZVX (QXリング) EKチェーン

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 428ZVX (QXリング) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
428ZVX(CR NP)-150SKJ 1本 150 SKJ

32. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-145E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥2,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-145E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
35045 1個 SV400 2003-2007年式:フロント左側に使用

33. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB031A40 1本 400mm ロング VN800 VULCAN[バルカン] VN800 VULCAN CLASSIC[バルカンクラシック] VN800 VULCAN DRIFTER[バルカンドリフター] VN400 VULCAN[バルカン] VN400 VULCAN CLASSIC[バルカンクラシック] VN400 VULCAN DRIFTER[バルカンドリフター] スロットル:A.930/B.975 クラッチ:1380 *ドリフターは表記ロング数より-30 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

34. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS031 ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS031 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS031A30 1本

35. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS031 ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS031 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS031A40 1本

36. 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
ABSOLUTE(アブソリュート) 高効率ハロゲンバルブ チタニウムコートパープル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高効率で高寿命の車検対応バルブ。通常のハロゲンよりも強く発光する高効率ハロゲンバルブです。アブソリュート製高効率ハロゲンバルブ装着車がパリ・ダカールラリーで3年連続ノントラブルで完走 しており、その耐久性の高さは実証済みです。 。二輪車専用耐振仕様。ガラス球には振動に強く、浸透性の高い石英ガラスを採用。リードの線径を太くし、根元から先端まで1本のリードで確実に固定した耐振構造。樹脂レンズ対応。リレーハーネス不要。高級感溢れるパープルの輝き。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
HB48H4 1個 12 60/55 H4 135/125相当

37. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-145K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-145K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
30045 1個 SV400 2003-2007年式:フロント左側に使用

38. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB031A30 1本 300mm ロング VN800 VULCAN[バルカン] VN800 VULCAN CLASSIC[バルカンクラシック] VN800 VULCAN DRIFTER[バルカンドリフター] VN400 VULCAN[バルカン] VN400 VULCAN CLASSIC[バルカンクラシック] VN400 VULCAN DRIFTER[バルカンドリフター] スロットル:A.930/B.975 クラッチ:1380 *ドリフターは表記ロング数より-30 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

39. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB031A00 1本 カワサキ ブラックアウター バルカン400/800/クラシック A900/B940

40. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) ¥1,890
1営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 適合
16HC 1個 H4 T15 小型車以上全般(超耐振) クリア

戻る ページ 1 2 3 4 次へ