カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006-2007年式

ZXT40A 欧州/マレーシア/北米 ■STD

カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 〜 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 ZXT40A 015001 〜 カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)
2006 〜 2006 ZXT40A 000001 〜 015000 ZZR1200のフルモデルチェンジ
欧州、マレーシア、北米の3仕様。北米ではNinja ZX名が復活。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー装備。
センタースタンドはマレーシア仕様のみで、欧州、北米は三角のカバー付き。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)
2007 〜 2007 ZXT40A 〜 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64208 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
シルバー 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ゴールド

2. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64207 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
ブラック 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ゴールド

3. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別)
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64210 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
ブラック 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ブラック

4. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別)
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64209 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
シルバー 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ブラウン

戻る ページ 1 次へ