カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003-2009年式

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ: ゼファーχ [400cc] 2003−2009年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 〜 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,085
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 G-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 〜 2004 ZR400C 340001 〜 タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2003 〜 2003 ZR400C 337001 〜 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2005 〜 2005 ZR400C 342001 〜 カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・メタリックダークグリーン
2006 〜 2006 ZR400C 344001 〜 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2008 〜 2008 ZR400C 349001 〜 カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー
2007 〜 2007 ZR400C 347001 〜 カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2009 〜 2009 ZR400C 〜 FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZU、ZRX、バリオス

2. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64207 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
ブラック 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ゴールド

3. 62mmピストンリングSet POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,990
1営業日後以内
POSH Faith 62mmピストンリングSet 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
060010RN 1セット ゼファー400(510cc)/ゼファー400χ(510cc)

4. ボアアップキット POSH Faith

販売価格(税別) ¥56,900
1営業日後以内
POSH Faith ボアアップキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031110-01 1セット ゼファー400χ

5. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64208 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
シルバー 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ゴールド

6. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZU、ZRX、バリオス

7. 510CCボアアップ用スリーブ POSH Faith

販売価格(税別) ¥3,490
1営業日後以内
POSH Faith 510CCボアアップ用スリーブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031010SL 1個 ゼファー400(510cc)/ゼファー400χ(510cc)

8. 62mmピストン単体 POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,790
1営業日後以内
POSH Faith 62mmピストン単体 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031110PN 1個 ゼファー400χ(510cc)

9. ゼファX510ccピストンKIT POSH Faith

販売価格(税別) ¥10,900
1営業日後以内
POSH Faith ゼファX510ccピストンKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031110PK 1セット ゼファー400χ(510cc)

10. ゼファーX510ccガスケット POSH Faith

販売価格(税別) ¥7,890
1営業日後以内
POSH Faith ゼファーX510ccガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031110GK 1個 ゼファー400χ(510cc)

11. 14X50ピストンピンセット POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,490
1営業日後以内
POSH Faith 14X50ピストンピンセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量 主な適合車種
031010PP 1セット ゼファー400(510cc)/ゼファー400χ(510cc)

12. RED REVリミッターカット POSH Faith

販売価格(税別) ¥4,490
1営業日後以内
POSH Faith RED REVリミッターカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】VFR400R,(NC30)('89〜'93)RED REV スーパーリミッターカット。国内仕様車専用

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
071026 1個 ZRX400/2(-08)・ZRX1100/2(-08)・ZRX1200/R(-08DAEG不可)・ゼファー400χ(96-08)

13. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別)
取扱終了
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64209 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
シルバー 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ブラウン

14. ラジアルクラッチマスター NISSIN

販売価格(税別)
取扱終了
NISSIN ラジアルクラッチマスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減を図りクラッチのコントロール性を向上!。ボディは鋳造仕様にすることで大幅なコストダウンを図りリーズナブルな価格に設定!

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 仕様 レバー色 ピストン径(Φmm) 色(本体)
64210 1個 Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。
レバーアジャストは5段階調整可能。
安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
Φ22.2ハンドル用。
バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。
ブラック 縦型19(3/4インチ)横型14相当 ブラック

戻る ページ 1 次へ