カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006-2007年式

ZXT40A 欧州/マレーシア/北米 ■STD

カワサキ: ZZR1400 [1400cc] 2006−2007年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40A 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40A - 000001 〜 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,090 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 700 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)450
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 〜 2007 ZXT40A 015001 〜 カラー変更
・メタリックディアブロブラック(3仕様共通)
・メタリックオセアニアブルー
・アトミックシルバー(マレーシア/北米)
2006 〜 2006 ZXT40A 000001 〜 015000 ZZR1200のフルモデルチェンジ
欧州、マレーシア、北米の3仕様。北米ではNinja ZX名が復活。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー装備。
センタースタンドはマレーシア仕様のみで、欧州、北米は三角のカバー付き。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(3仕様共通)
・パールメテオグレー(欧州)
・エボニー(マレーシア/北米)
・パッションレッド(北米)
2007 〜 2007 ZXT40A 〜 北米仕様 Special Edition
・パールクリスタルホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥41,309
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK608B 1セット スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK、ハンドルはスイッチ穴付 アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック

2. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥39,968
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK608BS 1セット スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK、ハンドルはスイッチ穴付 フル・ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック

3. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥39,074
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK608AS 1セット スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK、ハンドルはスイッチ穴付 フル・ステンレス製ブレーキホース組込、ポジション90mmUP・25mmBACK

4. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) ¥18,900
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0641B-10 1個 バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ブラックアルマイト

5. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥38,537
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK666B 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、アールズアルミ製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック

6. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) ¥17,900
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HT0641-10 1個 バーハンドル用 ジュラルミン削り出し 裏面肉抜き加工 ポリッシュアルマイト

7. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥37,196
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK666BS 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK ブラック

8. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥38,180
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK666A 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、アールズアルミ製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK シルバー

9. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥40,415
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK608A 1セット スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK、ハンドルはスイッチ穴付 アールズ・アルミ製ブレーキホース組込、ポジション90mmUP・25mmBACK

10. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥36,839
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
HBK666AS 1セット 取付簡単バーハンドルブラケット式 ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK、オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済、ポジション90mmUP・25mmBACK シルバー

11. バーハンドルkit ブラケット式 ハリケーン

販売価格(税別) ¥42,900
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit ブラケット式 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション90mmUP・25mmBACK

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HBK666BSB 1セット ALLブラック

12. CNCステダンステーSET 75mm 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥28,900
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステアリングダンパー
品番 内容量
22117033 1個

13. バーハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) ¥45,900
4営業日後以内
ハリケーン バーハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットル、クラッチ、ハーネスはノーマルのままでOK_ハンドルはスイッチ穴付 フル・ステンレス製ブレーキホース組込_ポジション90mmUP・25mmBACK

ハンドル廻り > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
HBK608BSB 1セット ALLブラック

14. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

戻る ページ 1 次へ