カワサキ: KLX250 [250cc]

カワサキ: KLX250 [250cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. コンパクトテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
DAYTONA コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター。樹脂ブラック仕様。日常生活防水。R1/8(旧JIS規格PT1/8)テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池(LR44タイプ)付属。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥869
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.79(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-075SR 1個 165 シルバー カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 250TR BJ250-F1〜4/6/K7F〜K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥869
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-074L 1個 188 ブラック カワサキ KLX125 CAF/CBF (KL125C)、125、10-11 D-トラッカー125DAF/DBF(KL125D)、125、10-11 エリミネーター125 A1〜A6/A8/A7F/A8F(BN125)、125、98-08 250TR BJ250-F1〜4/6K7F〜K9F/KBF/KBAF/KCF、250、02-12 KLX250 S8F/S9F/SAF/SCF、250、08-12 D-トラッカーX V8F/V9F/VBF/VCF(KLX250)、250、08-12 エストレアRSカスタム E1-E4A、250、96‐99 エストレアカスタム/リミテッドエディションD1-9D4A/H1、250、96-06 NINJA250R EX250 K8F/K9F/K9FA./KAF/KAFA、250、08-10 NINJA250R EX250、KBF/KBFA/KCF、250、11-12

4. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
020567-11 1個 Ti KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

5. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,490
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB039A10 1本 100mm ロング D-TRACKER [ディートラッカー](04-07) KLX250(04-07) スロットル:A.895/B.865 クラッチ:940 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

6. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98295 1個 ゴールド KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13〜'17)〈B〉 ・NINJA250R('08〜'12)〈B〉 ・Z250('13〜'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17〜'18)〈B〉 ・250TR(' 02〜' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08〜'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98〜' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98〜' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10〜'15)〈B〉 ・KLX125('10〜'16)〈B〉

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB039A00 1本 カワサキ ブラックアウター Dトラッカー/KLX250 04Y- A895/B865

8. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥6,490
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB034A10 1本 100mm ロング D-TRACKER [ディートラッカー](98-03) KLX250(98-03) スロットル:A.875/B.850 クラッチ:940 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

9. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98294 1個 レッド KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13〜'17)〈B〉 ・NINJA250R('08〜'12)〈B〉 ・Z250('13〜'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17〜'18)〈B〉 ・250TR(' 02〜' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08〜'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98〜' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98〜' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10〜'15)〈B〉 ・KLX125('10〜'16)〈B〉

10. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98297 1個 アッシュシルバー KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13〜'17)〈B〉 ・NINJA250R('08〜'12)〈B〉 ・Z250('13〜'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17〜'18)〈B〉 ・250TR(' 02〜' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08〜'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98〜' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98〜' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10〜'15)〈B〉 ・KLX125('10〜'16)〈B〉

11. デジタルテンプメーター用M10×P1.25正ネジ DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,790
2営業日後以内
DAYTONA デジタルテンプメーター用M10×P1.25正ネジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 主な適合車種
48888 1個 (メーター)デジタルテンプメーター(46162) Dトラッカー250 1998-2000年式:テンプメーター(46162)使用時・取付位置:ラジエーター(左側)下側

12. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応 適合車種
98296 1個 Lグリーン KAWASAKI-G カワサキ純正品番:43026-1074 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。NINJA250('13〜'17)〈B〉 ・NINJA250R('08〜'12)〈B〉 ・Z250('13〜'17)〈B〉 ・VERSYS-X('17〜'18)〈B〉 ・250TR(' 02〜' 13)〈B〉 ・D-TRACKER X('08〜'16)〈B〉・D-TRACKER(' 98〜' 07)〈B〉 ・KLX250(' 98〜' 16)〈B〉 ・D-TRACKER125('10〜'15)〈B〉 ・KLX125('10〜'16)〈B〉

13. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,590
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB034A00 1本 カワサキ ブラックアウター Dトラッカー/KLX250 98Y-03Y A875/B 850

14. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
020567-03 1個 KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

15. HS-K66 SPI用ハーネス プロテック

販売価格(税別) ¥3,390
出荷目安:7日
プロテック HS-K66 SPI用ハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合
11166 1セット 型式:スーパーシェルパ KL250H/G スーパーシェルパ 97-06/KLX250 98-06、08-/Dトラッカー98-06/DトラッカーX 08-

16. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
020567-01 1個 KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

17. ハイスロットケーブルセット POSH Faith

販売価格(税別) ¥4,690
1営業日後以内
POSH Faith ハイスロットケーブルセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
000123-20 1セット KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

18. スロットルワイヤー JB044 ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,690
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB044 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB044A10 1本

19. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,900
1営業日後以内
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
020567-12 1個 CG KLX250/KLX250SR/KLX250ES・Dトラッカー・250SB

20. ハンドルレバー KITACO

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-68070 1個

21. ハンドルレバー KITACO

販売価格(税別) ¥1,190
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-67070 1個

22. コンパクトテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター。樹脂ブラック仕様。日常生活防水。R1/8(旧JIS規格PT1/8)テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池(LR44タイプ)付属。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

23. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

24. デジタルテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃〜250°までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にポルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50〜250℃)

戻る ページ 1 次へ