スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

2. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,472
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(167)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

3. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

4. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB71 1個 12 60/55 H4 135/125

5. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

6. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40 1個 H4 60/55 12 135/125

7. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27 1個 12 60/55 H4 135/125

8. スーパープラズマGT-Xバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
2営業日後以内
PIAA スーパープラズマGT-Xバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB53 1個 12 60/55 H4 135/125

9. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

10. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,390
2営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1セット(2個)
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

11. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27W 1セット(2個) 12 60/55 H4 135/125

12. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 端子形状 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
MOEB- 9-BS 1個 12 8(10時間率) E 152×88×107

戻る ページ 1 次へ