スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

64件中 1件〜40件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(59)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.56(59)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥69
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) M14 アルミ 1.5 14.2

5. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥689
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(105)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 タイプ 高さ(mm)
67928 1個 スズキ 16500-45810/20 濾紙式(パッキン付) 65

6. コンパクトテンプメーター DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,990
0営業日後以内
DAYTONA コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】コンパクトなボディサイズのデジタルテンプメーター。樹脂ブラック仕様。日常生活防水。R1/8(旧JIS規格PT1/8)テーパーネジセンサー採用。予備水銀電池(LR44タイプ)付属。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
63487 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

7. SUSパッドピン(TOKICO) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA SUSパッドピン(TOKICO) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】パッド交換時にはパッドピンも交換!サビなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。サビにくいステンレス製でブレーキパッドの滑らかな動きを確保。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 セット内容 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
37599 1個 ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個 155

8. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(66)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79828 1セット(2枚) カワサキ 150

9. エアブリーダー(SUS) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
DAYTONA エアブリーダー(SUS) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】スチール製でサビやすいノーマルエアブリーダーを交換し固着等のトラブル防止とドレスアップが可能。BremboやNISSIN削り出しキャリパー等の高級なキャリパーには特にお勧めです。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 ねじ寸法 全長(mm) 材質 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
34550 1個 M7×P1.0 26 ステンレス 155

10. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96710 1個 1.5 M14 14.2 20

11. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(66)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79825 1セット(2枚) カワサキ 150

12. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
DAYTONA ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
68303 1個

13. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.64(22)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
72441 1個 カワサキ

14. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96737 1セット(10枚) アルミ 1.5 14.2 20

15. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.64(22)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
72452 1個 カワサキ

16. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

17. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,472
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(167)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

18. メインジェット6サイズセット(B) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
DAYTONA メインジェット6サイズセット(B) 1セット
レビュー: 4.22(9)

【特長】エアフィルタ、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。車種ごと(キャブレター数に合わせ)#5刻みに6サイズをセット。(一部機種を除く)純正メインジェットを基準に流量設定を行い、エアマイクロゲージにて全品・全数流量検査を行っているので、一般現行品と比べて高精度&高品質を実現。持ち運びに便利な6室パーテーション(仕切)クリアーケース入り。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
93759 1セット #100、105、110、115、120、125各1個 9 ミクニ丸型大タイプ 8

19. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.79(28)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
13610 1セット(2枚) スズキ 150

20. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.67(6)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
34911 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.25 79

21. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.50(12)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97149 1個 GSX1300Rハヤブサ(99〜07)、イナズマ1200(98〜00)、GSF1200(95〜99)、GSF1200S(96〜99)、バンディット1200/S(00〜05)、GSXR1100(86〜88)、GSXR1100(89〜92)、GSXR1100W(93〜99)、TL1000R(98〜01)、TL1000S(97〜00)、RF900R(96〜99)、GSF750(96〜00)、GSX750F(89〜97)、GSX750F(98〜06)、GSX750S3(84〜85)、GSX750R(85〜87)、GSX750RR(86)、GSXR750(88〜91)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92〜93)、GSX-R750SPR(94〜95)、GSX-R750(96〜99)、GSX-R750(00〜03)、SV650/S(99〜01)、GSX-R600(01〜03)、RG500ガンマ(85〜86)、GS400E(91〜94)、GSX400FW(84)、GSX400FW(84)、GSX400Sカタナ(92〜99)、GSX400Xインパルス(86)、GSX400R(84〜85)、GSX400R(86〜87)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R-SP(90〜94)、GSX-R400R SP-II(89)、GSX-R400R SP-II(90〜91)、GSXR400R(89)、GSXR400R(90〜95)、RG400ガンマ(85〜87)、RF400R(93〜97)、RF400RV(94〜00)、SV400/S(98〜99)、SV400(03〜05)、SV400S(00〜05)、イナズマ400(97〜02)、インパルス400(94〜98)、インパルス400(99〜00)、インパルス400(05〜07)、インパルス400タイプS(94〜96)、バンディット400(89〜97)、バンディッド400V(91〜99)、バンディッド400VZ(97〜99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91〜93)、グース350(92〜00)、ACROSS(90〜99)、COBRA(89)、GF250(85)、GF250S(85〜86)、GS250FW(84〜85)、GS250FW(84〜85)、GSX250R(87)、GSX250S カタナ(91〜99)、GSX250R/SP(88)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(83)、RG250ガンマ(84〜86)、RG250ガンマ(87)、RGV250ガンマ(88〜89)、WOLF250(88〜90)、グース250(92〜94)、バンディット250/V(95〜99)、バンディット250VZ(97〜98)、バンディット250(90〜94)、バンディット250リミテッド(91〜93)、ZRX1200 DAEG(09〜16)、ZRX1200S(01〜04)、ZRX1200R(01〜08)、ZX-12R(00〜03)、ZX-12R(04〜06)、ZZ-R1200(02〜05)、ZRX1100/II(97〜00)、ZZR1100(D)(93〜01)、ZXR750(89〜95)、ZXR750R(91〜94)、ZX-7R(96〜01)、ZXR400/R(89〜90)、ZXR400/R(91〜01) 68282

22. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74766 1個

23. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68445 1個

24. エアロバイザー DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA エアロバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
67573 1個

25. オイルクリーンボルト用ガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト用ガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合
36475 1個 M14

26. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.79(28)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
13827 1セット(2枚) スズキ

27. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91885 1個 レッド M20×P1.5

28. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68444 1個

29. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74765 1個

30. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(29)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68282 1セット(2枚) カワサキ

31. エアロバイザー DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA エアロバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
67572 1個

32. ブラストバリアー ステー DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,590
2営業日後以内
DAYTONA ブラストバリアー ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
61381 1個

33. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(29)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68228 1セット(2枚) カワサキ

34. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91886 1個 ブルー M20×P1.5

35. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91887 1個 ゴールド M20×P1.5

36. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91888 1個 ライムグリーン M20×P1.5

37. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA

販売価格(税別) ¥8,990
2営業日後以内
DAYTONA ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
68305 1個

38. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68443 1個

39. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
2営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.50(12)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA)
97151 1個 バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、SV1000/S(03〜06)、TL1000S(97〜00)、GSX-R750(00〜03)、GSX-R600(01〜03)、GSR400(06〜10)、GSR400ABS(07〜10)、GSX400Sカタナ(92〜99)、GSXR400(88)、GSX-R400-SP(88)、GSX-R400R SP-II(89)、GSXR400R(89)、バンディット400(89〜97)、バンディッド400V(91〜99)、バンディッド400VZ(97〜99)、バンディッド400リミテッド(90)、バンディッド400リミテッドV(91〜93)、グース350(92〜00)、COBRA(89)、GSX-R250R(89)、GSX-R250R SP(89)、RGV250ガンマ(88〜89)、RGV250ガンマ(90〜95)、RGV250ガンマ-SP(91〜93)、RGV250ガンマ-SPII(90〜92)、WOLF250(88〜90)、グース250(92〜94)、RG200ガンマ(92)、RG125ガンマ(91〜99)、ZRX1200 DAEG(09〜16)、ZZ-R1200(02〜05)、ZZR1100(C)(90〜92)、ZZR1100(D)(93〜01)、ゼファー1100(92〜06)、VERSYS1000(12〜16)、GPZ900R(90〜98)、ZX-9R(94〜96)、ZXR750(89〜95)、ZXR750R(91〜94)、ZX-6R(95〜97)、ZZR600(93〜01)、ZXR400/R(89〜90)、ZZR400(90〜92)、ZZR400(93〜03)、ZZR400(04〜06)、ゼファーχ(97〜02)、KR-1R/S(89) 68228

40. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
29947 1個 P1.25 10 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 14

戻る ページ 1 2 次へ