スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

39件中 1件〜39件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,472
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(167)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

2. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 電球
090012-WR 1個 12V専用 2線式+ワース LED対応

3. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別) ¥719
1営業日後以内
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W 12v23w

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

4. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-01 1個

5. 14mmドレンボルトワッシャー POSH Faith

販売価格(税別) ¥199
出荷目安:7日
POSH Faith 14mmドレンボルトワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
470235 1個

6. アルミドレンボルト BLUE POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト BLUE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
680232 1個

7. アルミドレンボルト TI POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト TI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
680233 1個

8. イニシャルアジャスター 黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-06 1個

9. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020066-01 1個

10. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020066-11 1個

11. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
033046-13 1個 銀/オレンジ

12. イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-02 1個

13. イニシャルA.J.タイプ2黒Ti POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-11 1個

14. イニシャルアジャスター 黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-02 1個

15. イニシャルA.J.タイプ2 黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020066-06 1個

16. イニシャルアジャスター ゴールド POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-04 1個

17. イニシャルA.J.タイプ2 金 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020066-04 1個

18. イニシャルアジャスター 黒/金 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-04 1個

19. イニシャルA.J.タイプ2黒/金 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-04 1個

20. イニシャルアジャスター 黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-03 1個

21. イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-03 1個

22. イニシャルアジャスター 黒/青 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-01 1個

23. イニシャルA.J.タイプ2黒/青 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-01 1個

24. イニシャルアジャスター 黒/Ti POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-11 1個

25. イニシャルアジャスター 黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020665-06 1個

26. イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020666-06 1個

27. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別) ¥399
1営業日後以内
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W 12v23w

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090185 1セット(2個)

28. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,790
1営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090187-MK 1個

29. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020066-02 1個

30. イニシャルアジャスター POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-02 1個

31. イニシャルアジャスター シルバー POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-03 1個

32. イニシャルアジャスター チタン POSH Faith

販売価格(税別) ¥14,900
1営業日後以内
POSH Faith イニシャルアジャスター チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

ハンドル廻り > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
020065-11 1個

33. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) ¥9,990
1営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
033047-13 1個 銀/クリアー

34. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-03 1個

35. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-11 1個 Ti

36. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-01 1個

37. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 端子形状 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
MOEB- 9-BS 1個 12 8(10時間率) E 152×88×107

38. Ajsケーブルセット1050mm POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith Ajsケーブルセット1050mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
000123-91 1セット

39. スムーススリムラインハイスロ POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith スムーススリムラインハイスロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルハウジング内にはグリスキャッチャーを設け、メンテナンス効率を改良。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
091567-12 1個 CG

戻る ページ 1 次へ