スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 2輪用ゲルバッテリー ノーブランド

販売価格(税別) ¥4,472
0営業日後以内
ノーブランド 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.00(167)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-9-BS 1個 8(10時間率) YTX9-BS FTX9-BS 3

2. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-6 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S パープル

3. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-4 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S レッド

4. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-2 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S シャンパンゴールド

5. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-5 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S ブラック

6. スラッシュガード スタンダード(サブフレーム無) GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
GOLDMEDAL スラッシュガード スタンダード(サブフレーム無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
SGS02-1 1セット

7. スラッシュガード GOLDMEDAL

販売価格(税別) ¥24,900
出荷目安:8日
GOLDMEDAL スラッシュガード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サブフレーム無し。適合型式:GK75A/GK7AA。全年式対応

ボディ&足廻りパーツ > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 適合 材質
SGS02-3 1セット BANDIT400/V アルミニウム A52S ブルー

8. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)
取扱終了
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 端子形状 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
MOEB- 9-BS 1個 12 8(10時間率) E 152×88×107

戻る ページ 1 次へ