スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

35件中 1件〜35件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1個
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1 1個 12 60/55 H4 110/100

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

7. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,690
4営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1個
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14 1個 H4 60/55 12 135/125

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

9. ハイパワーバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
PIAA ハイパワーバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(6)

【特長】見やすさNo.1!。より見やすくを追求したベーシックバルブ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB1W 1セット(2個) 12 60/55 H4 110/100

10. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,790
0営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1個
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40 1個 H4 60/55 12 135/125

11. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1個
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27 1個 12 60/55 H4 135/125

12. サザンスターホワイトバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
PIAA サザンスターホワイトバルブ 1個
レビュー: 4.00(7)

【特長】美しさNo.1!。海に映る南天の星を彷彿させる美しい蒼さと極限の白さを最高点で融合。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB71 1個 12 60/55 H4 135/125

13. スーパープラズマGT-Xバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥4,890
2営業日後以内
PIAA スーパープラズマGT-Xバルブ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】注目度No.1!。紫のトップコートとハイセンスな2色の光。「ロー:紫ホワイト光/ハイ:プラズマホワイト光」(4H、HS1)は、美しさ、注目度共にシリーズ「No.1」。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB53 1個 12 60/55 H4 135/125

14. クリアホワイトXバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥6,890
2営業日後以内
PIAA クリアホワイトXバルブ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(4)

【特長】バランスNo.1!。蒼さを抑えたH.I.Dホワイト光は晴れ/雨を問わず、全てのシチュエーションで最高のバランスを実現!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB14W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

15. エクストリーム・フォースバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,390
2営業日後以内
PIAA エクストリーム・フォースバルブ 1セット(2個)
レビュー: 2.67(3)

【特長】蒼さNo.1!。純正バルブ対比46%アップの蒼さは最もH.I.Dに近い色光です!純正オプションH.I.Dのハイビーム側に設定される程H.I.Dとベストマッチ。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
MB40W 1セット(2個) H4 60/55 12 135/125

16. プラチナ・スパークバルブ PIAA

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
PIAA プラチナ・スパークバルブ 1セット(2個)
レビュー: 3.57(7)

【特長】白さNo.1!。流行のH.I.Dの白さを再現!「派手な蒼より堅実な白」を目指すならコレ!!。インナーリード線をバルブ先端にに固定し、2点支持によりフィラメントの振動を抑えた20G超耐震バルブ(H4、HS1、H4R)。車検対応

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) タイプ 明るさ(W)
MB27W 1セット(2個) 12 60/55 H4 135/125

17. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(70)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
YT12A-BS 1個 12 10(10時間率) 1.2 0.47

18. SPORTEC M3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥21,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1590500 1本 17 120/70 ZR 17 (58W) TL

19. SPORTEC M7RR F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥23,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2520800 1本 120/70ZR17M/CTL (58W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

20. TOURANCE NEXT F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥23,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2416800 1本 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

21. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525700 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

22. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥26,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548400 1本 TL 120/70ZR17TL フロント (58W)

23. SPORTEC M3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥30,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1591000 1本 17 180/55 ZR 17 (73W) TL

24. SPORTEC M7RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥33,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) SPORTEC M7RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2450300 1本 180/55ZR17M/CTL (73W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

25. TOURANCE NEXT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥34,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BMW R1200GS、F800GSやTRIUMPH TIGERシリーズ、YAMAHA SUPER TENERE、HONDA XL1000Vなど、あらゆるビッグエンデューロバイクにマッチする、まったく新しいタイヤの登場です。オンロードを中心としたロングツーリングに最適な「TOURANCE NEXT」。コンパウンド、内部構造、プロファイル、トレッドパターン、全てを設計し、オンロードでの耐久性と安定性を強化。シリカを増量し、エンデューロタイヤでありながら優れたウェットグリップを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 サイズ 危険物の種別 危険物の品名
2416900 1本 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL 指定可燃物 合成樹脂類 その他のもの

26. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥37,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2525900 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

27. RACETEC RR METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) ¥38,900
2営業日後以内
METZELER(メッツラー) RACETEC RR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マン島TTレース、North West 2000、METZELER Ulster Grand Prix、Southern100など、様々な公道レースに実践投入され開発された、究極のレーシングタイヤ。路面温度が低い場合や、荒れた路面など、あらゆる状況で高いグリップを発揮。走行距離の長い公道レースで開発されることで、優れた耐久性と性能持続性を実現。走行会レベルのサーキット走行や公道走行に適した「K3」コンパウンドを設定。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ 適合部位 速度記号/荷重表示
2548600 1本 TL 180/55ZR17TL リア (73W)

28. SPORTEC M3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) SPORTEC M3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1859200 1本 17 120/70 ZR 17 (B) (58W) TL

29. SPORTEC M3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) SPORTEC M3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1729000 1本 17 120/70 ZR 17 (E) (58W) TL

30. RACETEC INTERACT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッツラーの最新技術「INTERACTTM TECHNOLOGY」を搭載し、数々のレースで勝利を重ねるハイパフォーマンスレーシングタイヤ。メッツラー・マルチ・ワインディング(MMW)テクノロジーによりスチールベルトの張力を自在に変化させ、レースタイヤに求められるタイヤ剛性分布を実現。継ぎ目無く特性を変化させるコンパウンド技術「ノンステップ・ミクスチュア・コンパウンド(NMC)」により、極限のコーナリングを実現するハイグリップコンパウンドをエッジ部分に配置。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869300 1本 17 120/70 ZR 17 K1 58W TL

31. RACETEC INTERACT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッツラーの最新技術「INTERACTTM TECHNOLOGY」を搭載し、数々のレースで勝利を重ねるハイパフォーマンスレーシングタイヤ。メッツラー・マルチ・ワインディング(MMW)テクノロジーによりスチールベルトの張力を自在に変化させ、レースタイヤに求められるタイヤ剛性分布を実現。継ぎ目無く特性を変化させるコンパウンド技術「ノンステップ・ミクスチュア・コンパウンド(NMC)」により、極限のコーナリングを実現するハイグリップコンパウンドをエッジ部分に配置。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869400 1本 17 120/70 ZR 17 K2 58W TL

32. RACETEC INTERACT STREET K3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT STREET K3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「RACEREC INTERACTTM」のレーシングパフォーマンスをダイレクトにフィードバックし、公道における耐久性をプラスしたプレミアムスーパースポーツタイヤ。継ぎ目なく特性を変化させるコンパウンド技術(NMC)と、ベルト張力を自在に変化させるMMWの相互作用(インタラクト)により、レーシング並みのグリップ性能を実現。新トレッドパターンにより、サイドに行くほどグリップ力を高めつつ耐摩耗性が向上。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869500 1本 17 120/70 ZR 17 (58W) TL

33. RACETEC INTERACT STREET K3 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT STREET K3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「RACEREC INTERACTTM」のレーシングパフォーマンスをダイレクトにフィードバックし、公道における耐久性をプラスしたプレミアムスーパースポーツタイヤ。継ぎ目なく特性を変化させるコンパウンド技術(NMC)と、ベルト張力を自在に変化させるMMWの相互作用(インタラクト)により、レーシング並みのグリップ性能を実現。新トレッドパターンにより、サイドに行くほどグリップ力を高めつつ耐摩耗性が向上。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869900 1本 17 180/55 ZR 17 (73W) TL

34. RACETEC INTERACT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッツラーの最新技術「INTERACTTM TECHNOLOGY」を搭載し、数々のレースで勝利を重ねるハイパフォーマンスレーシングタイヤ。メッツラー・マルチ・ワインディング(MMW)テクノロジーによりスチールベルトの張力を自在に変化させ、レースタイヤに求められるタイヤ剛性分布を実現。継ぎ目無く特性を変化させるコンパウンド技術「ノンステップ・ミクスチュア・コンパウンド(NMC)」により、極限のコーナリングを実現するハイグリップコンパウンドをエッジ部分に配置。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869700 1本 17 180/55 ZR 17 K1 73W TL

35. RACETEC INTERACT METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)
取扱終了
METZELER(メッツラー) RACETEC INTERACT 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】メッツラーの最新技術「INTERACTTM TECHNOLOGY」を搭載し、数々のレースで勝利を重ねるハイパフォーマンスレーシングタイヤ。メッツラー・マルチ・ワインディング(MMW)テクノロジーによりスチールベルトの張力を自在に変化させ、レースタイヤに求められるタイヤ剛性分布を実現。継ぎ目無く特性を変化させるコンパウンド技術「ノンステップ・ミクスチュア・コンパウンド(NMC)」により、極限のコーナリングを実現するハイグリップコンパウンドをエッジ部分に配置。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
1869800 1本 17 180/55 ZR 17 K2 73W TL

戻る ページ 1 次へ