スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

7. 2リンバッテリー エキイリジュウデンズミ GSユアサ

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内
GSユアサ 2リンバッテリー エキイリジュウデンズミ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > バッテリー
品番 内容量
YT12A-BS-GY-C 1個

8. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(70)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
YT12A-BS 1個 12 10(10時間率) 1.2 0.47

9. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITX12-FP 1個 YTX12-BS/YTX12A-BS/YB12B-B2 (標準)2/(最大)18 (サイズ調整部品)TR01×4、TR02×4 150

10. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥69,900
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-03CF 1個 CF

11. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥69,900
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-03TI 1個 TI

12. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) ¥75,900
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-03DB 1個 DB

13. ソニックBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥149,000
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-01CF 1個 CF

14. ソニックBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥149,000
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-01DB 1個 DB

15. ソニックBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥149,000
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
SS09-01TI 1個 TI

16. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥191,012
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
WS09-01TI 1個 TI

17. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥191,012
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
WS09-01CF 1個 CF

18. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥194,871
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
WS09-01OT 1個 OT

19. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥195,836
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
WS09-01DB 1個 DB

20. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) ¥199,695
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ
WS09-01OD 1個 OD

戻る ページ 1 次へ