スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

7. DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
DURA-BOLT DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカバーに使用される純正ボルトを軽量・高剛性のアルミスペシャルボルトにカスタマイズ。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
DBE309B 1個 ブルー

8. DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
DURA-BOLT DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカバーに使用される純正ボルトを軽量・高剛性のアルミスペシャルボルトにカスタマイズ。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
DBE309G 1個 ゴールド

9. DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
DURA-BOLT DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカバーに使用される純正ボルトを軽量・高剛性のアルミスペシャルボルトにカスタマイズ。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
DBE309S 1個 シルバー

10. DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
DURA-BOLT DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカバーに使用される純正ボルトを軽量・高剛性のアルミスペシャルボルトにカスタマイズ。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
DBE309P 1個 パープル

11. DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 DURA-BOLT

販売価格(税別) ¥9,490
4営業日後以内
DURA-BOLT DURA-BOLT ENGINE E309 BANDIT1200/GSF1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンカバーに使用される純正ボルトを軽量・高剛性のアルミスペシャルボルトにカスタマイズ。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
DBE309R 1個 レッド

12. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

販売価格(税別) ¥16,900
0営業日後以内
GSユアサ 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.42(69)

【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) 液量(L)
YT12A-BS 1個 12 10(10時間率) 1.2 0.47

戻る ページ 1 次へ