スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

71件中 1件〜40件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

7. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(28)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-138 1個 セルロース ブラック 77 カートリッジタイプ

8. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) ¥2,090
2営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.68(28)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 材質 高さ(mm) タイプ
KN-138C 1個 セルロース クローム 77 カートリッジタイプ

9. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) ¥7,690
2営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
SU-6505 1個

10. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.53(66)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
95396 1袋(3枚) M14 約1.7 122

11. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥79
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
24576 1枚 M14 アルミ 0.8 122

12. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別) ¥789
0営業日後以内
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.53(66)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
75421 1袋(10枚) M14 約1.7 122

13. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96732 1セット(3枚) M14 アルミ 1.5 14.2

14. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(69)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79802 1セット(2枚) ホンダ 150

15. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質はアルミ材。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 厚さ(mm) サイズ 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96710 1個 1.5 M14 14.2 20

16. 二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
DAYTONA 二輪車用スーパーオイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(107)

【特長】フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。優れたフィルター能力で、ノーマルに比べ、オイルを長持ちさせ、エンジンの負担を軽減。国内生産品。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 タイプ 高さ(mm)
12189 1個 スズキ 16510-03G00/-X07
16510-34E00
16510-06B00/01
カートリッジ式 65

17. ゴールデンパッドχ DAYTONA

販売価格(税別) ¥4,190
0営業日後以内
DAYTONA ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.54(13)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。ブレーキパッドをカスタムパーツとして押し上げ、ブレーキの恐怖から解放された快感を是非体感してください。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 他社参考品番(DAYTONA) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
97121 1個 CB1300SF(03〜14)、CB1300SF ABS(05〜09)、CB1300SF ABS(10〜13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05〜11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05〜09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10〜13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14〜16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10〜11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96〜00)、シャドウエアロ(98〜01)、CB1100/typeT/U/EX/BLACK STYLE(10〜14)、CB1100/typeT/U/BLACK STYLE ABS(10〜13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14〜16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97〜02)、VTR1000SP-1(00〜01)、VTR1000SP-2(02〜05)、CB1000SF(92〜97)、CB1000SF-T2(94〜97)、CBR1000RR(04〜05)、CRF1000L/DCT(16〜17)、CBR954RR(02〜03)、CBR929RR(00〜01)、CBR900RRファイヤーブレード(92〜97)、CBR900RRファイヤーブレード(98〜99)、CB900ホーネット(01〜05)、CB750(92〜08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12〜13)、NC700S DCT ABS(12〜13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12〜13)、CBF600S(04)、CBR600F(92〜94)、CBR600F(95〜98)、CBR600F(99〜01)、CBR600F sports(01〜03)、CBR600RR(03〜04)、CBR600RR(05〜06)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、ホーネット600(98〜00)、ホーネット600S(00〜01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04〜07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08〜16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08〜13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14〜16)、CB400SUPER BOLD'OR(05〜16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08〜13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14〜16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10〜11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12〜14)、YZF-R1(04〜06)、YZF-R1(07〜14)、MT-09/TRA/ABS(14〜17)、XSR900(16)、FZ8-N(11〜15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11〜15)、MT-07/ABS(14〜17)、FZ-6(07〜08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11〜13)、XJ6F ABS(11〜13)、XJ6N(11〜13)、XJ6S(11〜13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03〜10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07〜11)、バンディット1250F(10〜16)、バンディット1250S(07〜16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16〜17)、SV1000/S(03〜06)、V-STROM1000(02〜08)、GSR750/ABS(11〜15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04〜16)、DL650 V-STROM XT ABS(15〜16)、VERSYS1000(12〜16)、Z1000(07〜09)、Z900RS(17)、Z750(07〜10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) 68278 150

18. ハイパーシンタード(R)VTR1000F DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード(R)VTR1000F 1個
レビュー: 3.00(2)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
72439 1個

19. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(69)

【特長】コントロール性、制動力、低ディスク攻撃性を高次元で追求したベストセラーモデル。温度依存性が低く全天候型のため、あらゆる場面で安心してご使用いただけるブレーキパッドです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
79828 1セット(2枚) カワサキ 150

20. ドレンボルトガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥899
2営業日後以内
DAYTONA ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.18(116)

【特長】オイル交換などでドレンボルトを外した場合、ガスケットを交換することをお勧めします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm)
96737 1セット(10枚) アルミ 1.5 14.2 20

21. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,590
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじピッチ(mm) ねじ長さ(mm) ねじ径(mm)
93752 1個 1.25 10 14

22. ハイパーシンタード DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
DAYTONA ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.65(23)

【特長】ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
72452 1個 カワサキ

23. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68445 1個

24. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74766 1個

25. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91885 1個 レッド M20×P1.5

26. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68444 1個

27. ブラストバリアー ステー DAYTONA

販売価格(税別) ¥2,590
2営業日後以内
DAYTONA ブラストバリアー ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
61380 1個

28. リプレイスエアフィルター DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,790
2営業日後以内
DAYTONA リプレイスエアフィルター 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】純正交換タイプの補修用エアフィルター。純正装着タイプ(乾式・湿式)を問わず取り付けできます。フィルター部は、三層構造。コットン織布:吸気効率と集塵効果を重視したデイトナオレンジカラー。メッシュ:エポキシ樹脂コーティング処理した強化スチールメッシュ。フレーム部は、-30〜150℃でも変形を起こしにくい特殊ゴム。メンテナンス時にエアガンで清掃しても破れません。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量
75268 1個

29. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
74765 1個

30. オイルクリーンボルト用ガスケット DAYTONA

販売価格(税別) ¥259
0営業日後以内
DAYTONA オイルクリーンボルト用ガスケット 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合
36475 1個 M14

31. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68443 1個

32. マルチステップホンダ クリアアルマイト DAYTONA

販売価格(税別) ¥11,900
2営業日後以内
DAYTONA マルチステップホンダ クリアアルマイト 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
60618 1個

33. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA

販売価格(税別) ¥1,990
2営業日後以内
DAYTONA ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.79(29)

【特長】全天候型でコストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなブレーキパッド。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
13827 1セット(2枚) スズキ

34. BRAKING WK089R DAYTONA

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING WK089R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76580 1個

35. BRAKING SZ41RID DAYTONA

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING SZ41RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76470 1個

36. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91886 1個 ブルー M20×P1.5

37. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91887 1個 ゴールド M20×P1.5

38. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,890
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91888 1個 ライムグリーン M20×P1.5

39. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98286 1個 レッド SUZUKI-E スズキ純正品番:59669-10G00

40. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
DAYTONA PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品【PREMIUM ZONE】シリーズに、純正マスターシリンダー対応の角型マスターシリンダーキャップタイプが登場。繊細で丁寧な削りをほどこしたデュアルアルマイト仕様。

ハンドル廻り > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ 対応
98287 1個 ブルー SUZUKI-E スズキ純正品番:59669-10G00

戻る ページ 1 2 次へ