スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

67件中 41件〜67件

並び替え:

41. BRAKING SZ41RID DAYTONA

販売価格(税別) ¥14,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING SZ41RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76470 1個

42. BRAKING WK089L DAYTONA

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING WK089L 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76579 1個

43. BRAKING WK089R DAYTONA

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
DAYTONA BRAKING WK089R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
76580 1個

44. オイルドレンワッシャ DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.56(59)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンガスケット。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm)
75396 1袋(3枚) M14 約1.7

45. オイルフィラーCAP DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
68446 1個

46. オイルクリーンボルト DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA オイルクリーンボルト 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】先端部には、当社従来品と比較して、約7倍の磁力を持つ「サマリウムコバルト磁石」を使用。強力な磁力が細かい鉄粉まで逃がさずキャッチ!

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ピッチ ねじ長さ(mm) 仕上 ねじ径M
29947 1個 P1.25 10 アルミ削り出しボディに鮮やかなブルーアルマイト仕上げ。 14

47. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚入)
レビュー: 4.00(9)

【特長】新型「赤パッド」には、セミメタルパッドの弱点だった耐久性を効力不足を克服するために、耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研削材を採用し、旧モデルと比較して約15%の摩擦系数(効き)UPと約26%の耐摩耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることが出来ました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
62089 1セット(2枚入) ホンダ

48. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚入)
レビュー: 4.00(9)

【特長】新型「赤パッド」には、セミメタルパッドの弱点だった耐久性を効力不足を克服するために、耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研削材を採用し、旧モデルと比較して約15%の摩擦系数(効き)UPと約26%の耐摩耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることが出来ました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
62115 1セット(2枚入) カワサキ

49. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品[PREMIUM ZONE]シリーズ 続々登場!!繊細で丁寧な削りを施したMADE IN JAPAN。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 適合表
91889 1個 アッシュシルバー M20×P1.5

50. ブレーキパッド(ゴールデンパッド) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ブレーキパッド(ゴールデンパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.76(29)

【特長】効力・耐久性・コントロール性・低ディスク攻撃性を高次元でマッチンクさせました。シンタードメタル系パッドによく見られる唐突に効力が上がりコントロールしにくい部分を無くし、しっかり握ったときには業界最高峰の0.7μを実現!絶対的なストッピングパワーを確保。純正製造メーカー製の高い品質と信頼性。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー
68278 1セット(2枚) ホンダ

51. ドライブチェーン DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ドライブチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SVシリーズ(Oリング付き)軽量スタンダードチェーン。シールチェーン、カシメ式。グリス切れによる寿命を改善したOリングチェーンは、摩擦抵抗を低減し、長寿命(伸びにくい)です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
76935 1個

52. ドライブチェーン DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA ドライブチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SVシリーズ(Oリング付き)軽量スタンダードチェーン。シールチェーン、カシメ式。グリス切れによる寿命を改善したOリングチェーンは、摩擦抵抗を低減し、長寿命(伸びにくい)です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
76933 1個

53. アルミAJレバGSX1400(01-07) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA アルミAJレバGSX1400(01-07) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70051 1個

54. アルミAJレバGSX1400(01-07) DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA アルミAJレバGSX1400(01-07) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削りだしの高級感あふれる美しいフォルムと実用機能満載! 。指一本でお好みのレバー位置がセット可能な6段階の調整機能付き。(車種によって異なりますが、約15mmの調整幅)。純正交換タイプなので、取り付けも簡単です。 。ドレスアップと重量軽減効果を両立させた、軽量肉抜き設計。 。万一の転倒時にもレバーそのものを失わない、エマージェンシープロテクト構造。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70050 1個

55. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】NanoGEL採用で瞬間放電能力が高く、電解液がジェル状のため安全性も高い高性能バッテリー。充電時間が短いうえ自己放電も少なく長寿命です。電解液が注入済みで開封後すぐに使用可能。バッテリー保証期間は1年間。安心してご使用いただくため、製造時と国内入荷時に製品良否のダブルチェックを行なっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 幅(mm) 高さ(mm) 奥行(mm) バッテリー容量(Ah)
95388 1個 151 106 88 (10時間率)12V10

56. デジタルタコメーター DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

57. マルチステップショート HONDA クリア DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マルチステップショート HONDA クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
75528 1個

58. マルチステップショート HONDA ブラック DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マルチステップショート HONDA ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
75529 1個

59. マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-3DS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
75964 1個

60. マルチステップヤマハTYPE2 BKアルマイト DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マルチステップヤマハTYPE2 BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
71161 1個

61. マキシスM6029 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスM6029 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79734 1個

62. マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 120/70ZR17 58W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79730 1個

63. マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスタイヤMA-3DS 180/55ZR17 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライグリップ・レイングリップ・耐久性の異なる性能を高次元で実現する為、タイヤショルダー部表面に独自の「ダイヤモンドカットパターン」を採用し、より一層グリップ力を上げ、微細な小孔テクノロジーを取り入れ、ドライ状態での優れた静止能力を引き出すための表面合成力とウェット時のグリップ力を実現しました。高張力カーカス機構は、高速時における安定性を確保しながら、カーカス強度を高め、極端な負荷状態でも均一性が継続できる継ぎ目のない”単一らせん状ケブラーベルト”を採用しています。新設計の強固なサイドウォールは、ハンドリングとスポーツ性能に妥協することなく、独自の負荷のもとでツーリングに最適な操作特性を維持継続できるようにしています。カーボンブラックとシリカをバランスよく配合することでドライグリップと耐久性を確保しつつ低温時、ウェット時の性能を向上させています。チューブレスタイプ。〈MAXXIS従来品MA-PSとの比較〉。ドライ路面時の静止摩擦力15%UP。ウェット路面時の制御力10%UP。タイヤバンク角35度時に10%以上の接地面積UP。転がり抵抗を軽減することでスムーズな乗り心地

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
75965 1個

64. マルチウイングキャリア DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マルチウイングキャリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと、車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも車体のフォルムを損なわないリアキャリア。デザインされたアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートはさまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。※車両により積載重量が異なります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
77566 1個

65. マキシスM6029 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスM6029 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパでの走行を基準に高性能スポーツバイク用タイヤを開発しました。特徴的なプロファイルとトレッドパターンは思いどおりのハンドリングと安定性を確保、さらにクイックなコーナリングを提供します。ケブラーベルトを採用したラジアル構造で高速でのタイヤの均一性を確保します。SuperMaxxはクイックで正確なコーナリングと安定性を提供します。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79736 1個

66. マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA マキシスMA-PS 180/55ZR17 73W 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高性能ラジアルタイヤMA-PSは、走りを極めるライダーのために設計しています。革新的なトレッドデザインでハンドリングとコーナリング性を向上しています。シリカコンパウンドの配合により最高のトラクションを発揮。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量
79731 1個

67. GIVI PLX539パニアHBAND.1250 DAYTONA

販売価格(税別)
取扱終了
DAYTONA GIVI PLX539パニアHBAND.1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
66621 1個

戻る ページ 1 2 次へ