スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

24件中 1件〜24件

並び替え:

1. ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥679
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET GSF1200/1250 2コset 1個
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2025 1個

2. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

3. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1206 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 11 1.25 14

4. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1205 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 14 1.25 14

5. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 3.62(8)

【特長】従来の高品質オイルフィルター。従来型 カートリッジタイプです。オイルフィルター機能のみでマグネット無しのスタンダードタイプになります。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 純正品番 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ 16510-06B00、16510-06B01、16510-34E00、16510-44D00 カートリッジ式 65

6. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ 16510-06B00 カートリッジ式 65

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

10. ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥3,190
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 仕様 電流(A)
304-0533 1個 12 スズキ7極用 0.05A〜10A

11. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35007 1個

12. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-121E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-121E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35021 1個

13. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

14. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

15. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

16. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-121K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-121K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30021 1個

17. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30007 1個

18. Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M PROJECTμ

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
32007 1個

19. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

20. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

21. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.10(21)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄分)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
105-632 1個 スズキ 16510-06B00 カートリッジ式 65

22. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ

23. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ

24. バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) バルブ LED H4タイプ 60/55Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
217-6143 1個

戻る ページ 1 次へ