スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

4. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥3,190
2営業日後以内
GIVI GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】4点で固定する為幅広いケースに適合。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
76065 1個

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

8. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内
GIVI GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

9. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

10. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

11. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

12. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥5,590
2営業日後以内
GIVI GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

13. GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 GIVI

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
GIVI GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
62864 1個

14. GIVI 539FZ GSF1250 GIVI

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
GIVI GIVI 539FZ GSF1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
94033 1個

15. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.63(35)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。【用途】※車両のアイドリング時/走行時の充電電圧が13.5V以下、14.8V以上の車両にはご使用できません。※下記車両にはご使用できない場合がございます。 GPSナビゲーション、グリップヒーター等の電装パーツを装備している車両。 エンジンカスタム、その他改造している車両。※下記充電器は使用しないでください。 最大充電電圧が14.8V以上の充電器。 サルフェーション溶解機能等の電圧上昇機能が付いている充電器。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 充電電流(A) 付属品 長さ(mm)
ITX12-FP 1個 YTX12-BS/YTX12A-BS/YB12B-B2 (標準)2/(最大)18 (サイズ調整部品)TR01×4、TR02×4 150

16. GIVI PL539パニアH BAND.1250 GIVI

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
GIVI GIVI PL539パニアH BAND.1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
66619 1個

17. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

18. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

19. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

20. GIVI 539FZ GSF1250 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI 539FZ GSF1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
65628 1個

戻る ページ 1 次へ