スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別) ¥4,990
2営業日後以内
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93958 1個

2. GIVI 539FZ GSF1250 GIVI

販売価格(税別) ¥13,900
2営業日後以内
GIVI GIVI 539FZ GSF1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
94033 1個

3. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93959 1個

4. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別) ¥4,790
2営業日後以内
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
93962 1個

5. GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内
GIVI GIVI E84 バックレスト クロE450ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90176 1個

6. GIVI E88M バックレスト ハンヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥3,190
2営業日後以内
GIVI GIVI E88M バックレスト ハンヨウ 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】4点で固定する為幅広いケースに適合。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
76065 1個

7. GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ GIVI

販売価格(税別) ¥5,590
2営業日後以内
GIVI GIVI E95バックレスト E52/V46ヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90142 1個

8. GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 GIVI

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
GIVI GIVI スクリンD262S GSF1200SK6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減。低速からエアロ効果を発揮し、ストリートからロングツーリングまで幅広くライダーの負担を軽減。

ボディ&足廻りパーツ > スクリーン
品番 内容量
62864 1個

9. GIVI PL539パニアH BAND.1250 GIVI

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
GIVI GIVI PL539パニアH BAND.1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。必要な部品は、基本的に、ケース、ベース、フィッティングとなります。車種専用に設計されているフィッティングを車体に取り付け、その部品にベースを取り付け、最後にケースを取り付けます。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
66619 1個

10. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

11. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

12. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

13. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

14. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

15. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

16. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) X.A.M

販売価格(税別) ¥3,490
3営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ
C6304-18 1個 18 530

17. XAM PREMIUM スプロケット(A6304) X.A.M

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%〜150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ
A6304X41 1個 41 530

18. XAM CLASSIC  スプロケット(A6304) X.A.M

販売価格(税別) ¥9,590
3営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6304) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80年代〜90年代のカスタムバイクブーム当時のイメージをそのままに受け継がれるゴールドスプロケット。 。根強い支持から現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ
A6304-41 1個 41 530

19. GIVI E103バックレスト FOR E350 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E103バックレスト FOR E350 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90133 1個

20. GIVI E110 バックレストFOR E470 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E110 バックレストFOR E470 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90106 1個

21. GIVI 539FZ GSF1250 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI 539FZ GSF1250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GIVIツーリングバッグ&BOXを装着するために必要な車種別フィッティング。必要なフィッティング全てとケースを組み合わせて好みのスタイルに仕上げて下さい。車種専用設計の為、スッキリしたデザインと十分な強度を確保しています。※車種により別途、ケース/ベース/フィッティングが必要です。装着方法。シングル:TOPケース1個。ダブル:サイドケース2個。トリプル:TOPケース1個&サイドケース2個

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
65628 1個

22. GIVI E109バックレスト FOR E370 GIVI

販売価格(税別)
取扱終了
GIVI GIVI E109バックレスト FOR E370 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量
90107 1個

戻る ページ 1 次へ