スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件〜17件

並び替え:

1. 14mmドレンボルトワッシャー POSH Faith

販売価格(税別) ¥199
出荷目安:7日
POSH Faith 14mmドレンボルトワッシャー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
470235 1個

2. アルミドレンボルト TI POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト TI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
680233 1個

3. アルミドレンボルト BLUE POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
POSH Faith アルミドレンボルト BLUE 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
680232 1個

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631020 1セット(2枚)

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0657030 1セット(2枚)

7. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-121E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-121E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35021 1個

8. Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E PROJECTμ

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ ECO SPORTS Revo PADS BP-107E 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
35007 1個

9. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) ¥3,315
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
090013-WR 1個

10. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631080 1セット(2枚)

11. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631081 1セット(2枚)

12. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(37)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0631088 1セット(2枚)

13. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-107K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30007 1個

14. Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-121K PROJECTμ

販売価格(税別) ¥4,990
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ HYPER CARBON PADS Kai BP-121K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
30021 1個

15. Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M PROJECTμ

販売価格(税別) ¥9,790
4営業日後以内
PROJECTμ Projectμ SPECIAL METAL PADS BP-107M 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
32007 1個

16. LEDテールランプ スモーク POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith LEDテールランプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
019090-92 1個

17. LEDテールランプ レッド POSH Faith

販売価格(税別)
取扱終了
POSH Faith LEDテールランプ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
019090-90 1個 レッド

戻る ページ 1 次へ