スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007-2008年式

GW72A FI ■STD ABS

スズキ: バンディット1250 [1250cc] 2007−2008年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 〜 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 〜 2008 GW72A 100884 〜 カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)
2007 〜 2007 GW72A 100001 〜 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥679
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.71(59)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0181U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) クリア

2. 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) 高効率ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 4.80(10)

【特長】高効率ハロゲンバルブ(車検対応)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
14-0260U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ) ストリートハイパーハロゲン・クリア

3. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.21(29)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

4. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0631000 1セット(2枚) KR-1S(89-90)_KR250C_KR250C-000001〜 KR-1R(89-90)_KR250D_KR250D-300001〜 ZZR400(90-92)_ZX400K_ZX400K-000001〜 ZZR400(93-97)_ZX400N_ZX400N-000001〜 ZZR400(98-03)_ZX400N_ZX400N-024001〜 ZZR400(04)_ZX400N_ZX400N-040001〜 ZZR400(05-06)_ZX400N_ZX400N-042001〜 ZXR400/R(89-90)_ZX400H_ZX400H-000001〜 ゼファーX(カイ)400(97-01)_ZR400G_ZR400C-308001〜 ゼファーX(カイ)400(02-06)_ZR400G_ZR400C-308001〜 ゼファーX(カイ)400(07)_ZR400G_ZR400C-344001〜 ZZR600R(91-92)_ZX600D_ZX600D-014001〜 ZZR600R(93-) NINJA ZX-6R(95-96)_ZX600F_ZX600F-000001〜 ZXR750(89)_ZX750H_ZX750H-000001〜 ZXR750(90)_ZX750H_ZX750H-015001〜 ZXR750(91-92)_ZX750J_ZX750J-013901〜 ZXR750(93-95)_ZX750J_ZX750J-030001〜 ZXR750R(91-94)_ZX750J_ZX750J-300001〜 ZX-7/R(89-95) GPZ900R(90-98)_ZX900A_ZX900A-048001〜 NINJA ZX-9R(94-95)_ZX900B_ZX900B-000001〜 VERSYS1000(12-14) VERSYS 1000(15)_KLZ1000B_ ZZR1100/ZX-11(90-93)_ZXT10C_ZXT10C-000001〜 ZZR1100(93-94)_ZXT10D_ZXT10D-000001〜 ZZR1100(95-01)_ZXT10D_ZXT10D-032001〜 ゼファー1100(92-99)_ZRT10A_ZRT10A-000001〜 ゼファー1100(02-05)_ZRT10A_ZRT10A-062001〜 ゼファー1100(06)_ZRT10A_ZRT10A-070001〜 ZRX1200DAEG(09-15)_ZRT20D_ZRT20D-000001〜 ZZR1200(02-05)_ZXT20C_ZXT20C-000001〜 バルカン1700 ボイジャー(09-10) バルカン1700 ボイジャー ABS(09-10) バルカン2000(04-05)_VNW00A_VNW00A-000001〜 バルカン2000 リミテッド(05) バルカン2000/リミテッド(06-08) バルカン2000 クラシック/LT(06-10)、RG125ガンマ(91-96)_NF13A_NF13A-100001〜 RG200ガンマ(92-)_NH11A_NH11A-100001〜 コブラ250(89-)_GJ73A_GJ73A-107441〜 グ-ス250(92-)_NJ46A_NJ46A-100001〜 RGV250ガンマ(88)_VJ21A_VJ21A-100001〜 RGV250ガンマ(89)_VJ21A_VJ21A-117639〜 RGV250ガンマ(90)_VJ22A_VJ22A-100056〜 RGV250ガンマ(91-94)_VJ22A_VJ22A-108074〜 GSX-R250R(89-)_GJ73A_GJ73A-100046〜 ウルフ250(88-90)_VJ21A_VJ21A-100001〜 ウルフ250(91-) グ-ス350(92-)_NK42A_NK42A-100001〜 GSX-R400(88)_GK73A_GK73A-100048〜 GSX-R400R(89)_GK73A_GK73A-106574〜 GSX400Sカタナ(92-)_GK77A_GK77A-100001〜 GSR400(06-07)_GK7DA_GK7DA-100001〜 GSR400(07)_GK7DA_GK7DA-102126〜 GSR400(09-13)_GK7EA_GK7EA-100036〜 バンディット400(89-93)_GK75A_GK75A-100001〜 バンディット400LTD(90-93)_GK75A_GK75A-108260〜 バンディット400V(91-93)_GK75A_GK75A-113473〜 バンディット400VLTD(91-93)_GK75A_GK75A-115163〜 バンディット400(94-)_GK7AA_GK7AA-100001〜 バンディット400V(94-)_GK7AA_GK7AA-100001〜 GSX-R600(00) GSX-R600(01-03) GSX-R750(00-03) TL1000S(97-)_VT51A_VT51A-100001〜 SV1000S/SZ(03-)_VT54A_VT54A-100001〜 SV1000(03)_VT54A_VT54A-100754〜 GSX1100Sカタナ(00-)_GU76A_GU76A-102206〜 バンディット1200/S(06-)_GV79A_GV79A-100001〜 バンディット1200/S・ファイナルエディション(06-)_GV79A_GV79A-100626〜 バンディット1250 ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001〜 バンディット1250 ABS(10-13)_GW72A_GW72A-101845〜 バンディット1250 ABS(14)_GW72A_GW72A-104288〜 バンディット1250S ABS(07-08)_GW72A_GW72A-100001〜 バンディット1250S ABSスペシャルエディション(09)_GW72A_GW72A-101301〜 バンディット1250S ABS(10)_GW72A_GW72A-101547〜 バンディット1250S ABS(11)_GW72A_GW72A-103358〜 バンディット1250S ABS(12-14)_GW72A_GW72A-103878〜 バンディット1250S ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104472〜 バンディット1250F ABS(10)_GW72A_GW72A-101715〜 バンディット1250F ABS(11-14)_GW72A_GW72A-102876〜 バンディット1250F ABS(15-16)_GW72A_GW72A-104409〜 KAWASAKI、SUZUKI ストリートセラミック

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631080 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631081 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,590
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631020 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

8. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥3,690
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0631088 1セット(2枚) ゼファーχ 2001-2002年式:フロントに使用

9. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) ¥2,790
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.35(34)

【特長】安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0657030 1セット(2枚) CBR600F 1999-2000年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ