【スズキ】 (BUILD A LINE(ビルドアライン),KITACO,AKRAPOVIC,ニシモト,レミックス)のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1,748件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(68)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 適合 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
770-2013020 1個 スズキ (リヤに適合)
レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等
154

3. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-526 1本 スズキ CA41〜47A パレット・バスケット 共通 4サイクル 210

4. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.93(15)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-2057100 1セット(2個) レッツII -S/ZZ・ストリートマジック/110・アドレスV100:FNO.CE11A-208045〜・アドレスV125/-Gのフロントに適合 ノンアスベスト材 PS-2 スズキ

5. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.90(21)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 寸法(mm)
973-0000004 1個 ヤマハ TW200/225/セロー/VANVAN200等 JPY-4 Φ37.5×Φ31.6×30.5

6. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-519 1本 スズキ CA1MA・CA1KA・CA1PA・CA1KB ブラケット付に可能 コンビネーションブレーキ6.3PS ニューエンジン搭載 209

7. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500002 1個 ホンダ/ヤマハ/スズキ ホンダ車/NSR250R('88〜'94)等
ヤマハ車/TZR250(3MA)・TZR250R(3XV)等
スズキ車/RG50G・TV50ウルフ・TS50Wハスラー等
M10×17 1.25

8. オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET K-PIT 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。○セット内容一式。 オイルエレメント:FS-6。 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001)。 オイルレベルゲージOリング:OS-1。 カバーボルトOリング:OS-2。 フィルターカバーOリング:OS-3。アドレスV125S。CF4MA全車種。アドレスV125/-G。CF4EA全車種。アドレスV125/-G。CF46A全車種

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
70-390-02010 1個

9. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥3,690
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.67(21)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 純正品番
465-2407010 1本 スズキ 27601-33G00 アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種 27601-33G00

10. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥779
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000017 1セット(2個) スズキ アドレスV125/-G(CF46A/CF4EA全車種)、アドレスV125S(CFMA全車種) XS-17 130

11. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥229
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合純正品番 サイズ
70-967-32030 1個 アドレスV125・スカイウェイブ250/400・DR-Z400等 09280-54001 2.4×52.6

12. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000008 1セット(2個) スズキ バンディッド250/400等 XS-08 130

13. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000006 1セット(2個) スズキ GSX1300Rハヤブサ等 XS-06 130

14. ハンドルレバーS(SL05)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥749
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL05) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57621-42G20。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ7.5×13.5×0.3。アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S/SS(CF4MA)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-66050 1個

15. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-520 1本 スズキ CA1PB ブラケット付に可能 209

16. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000016 1セット(2個) スズキ レッツ4/アドレスV50等 XS-16 130

17. Oリング K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 タイプ サイズ(mm) 純正品番
70-967-32020 1個 OS-02 1.9×13 09280-13004

18. ハンドルレバーS(SR03)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥669
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR03) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57421-29C00。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。セピアRS(CA1HB)・セピアZZ(CA1HC)・レッツ2S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・アドレスV100(CE11A-153073〜/CE13A)・アドレス110(GF11A)・アドレスV125/G(CF46A/CF4EA)・アドレスV125S/SS(CF4MA)・ヴェクスター125(CF42A)・アヴェニス125(CF43A)等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-65030 1個

19. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.86(7)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合 材質 形状 口径(Φmm)
515-0700353 1個 汎用 クロームメッキ ワープ45° 35

20. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥369
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000002 1セット(2個) スズキ セピア/アドレス(AD50)等 XS-02 130

21. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ GSX-R1000等 XS-05 130

22. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 自由長(mm) 外径(mm) 使用荷重(N) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
307-0044240 1個 74 53 277 158

23. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-513 1本 スズキ CE11A K2.3.4(CA13A) 209

24. オイル交換フルSET KITACO

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
KITACO オイル交換フルSET 1セット
レビュー: 4.50(2)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
70-390-02020 1セット

25. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 自由長(mm) 外径(mm) 使用荷重(N) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
307-0010240 1個 105 53 298 158

26. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) ¥849
4営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.20(5)

エンジン・ミッションパーツ > ボアアップ関連
品番 内容量
960-2055051 1セット

27. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.67(21)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 純正品番
465-2400010 1本 スズキ 27601-04C03 アドレスV100 CE11A/CE13A 全車種 27601-04C03

28. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.93(15)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 材質 タイプ メーカー
770-1041100 1セット(2個) リード50 (AF20)・リード90(HF05)等のフロントに適合。APE50/100-D・XR50/100モタード・NSR50/NS-1等のリヤに適合 ノンアスベスト材 PH-3 ホンダ

29. スタンドスイッチキャンセラー KITACO

販売価格(税別) ¥399
0営業日後以内
KITACO スタンドスイッチキャンセラー 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
676-9000920 1個

30. ハイスピードプーリーKIT タイプX(セピア系/アドレスV100) KITACO

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
KITACO ハイスピードプーリーKIT タイプX(セピア系/アドレスV100) 1セット
レビュー: 3.67(3)

【特長】スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!

駆動系パーツ > その他駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー 適合 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
488-2000000 1セット スズキ アドレスV100 CE11A全車種、アドレスV100/-S CE13A全車種、ハイUP FNO.CA1DA-124210〜、アドレス-チューン(AD50) FNO.CA1CA-152645〜、アドレス/-EX(AD50) FNO.CA1CB-203272〜、アドレス-WAY CA1CC全車種、アドレスV CA1FA全車種、アドレスV/-チューン CA1FB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EB全車種、セピア-ZZ(AF50) CA1EC全車種、セピア(AJ50) CA1HA全車種、セピア-RS(AJ50) CA1HB全車種、セピア-ZZ(AJ50) CA1HC全車種 181

31. スーパーパワークリーナー KITACO

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
KITACO スーパーパワークリーナー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】外側に荒め、内側に細めのフィルタースポンジを配した2層構造の高効率フィルターです。大まかなゴミや埃等をキャッチし、走行時の振動で付着したゴミ、埃等を落とす自浄作用のあるフィルターです。異物やゴミの侵入を2層の発泡スポンジでキャッチ。クリーンなエアーのみ通します。フィルター全体が伸縮しますので、走行時の振動などで付着した異物を落とします。(自浄作用)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 寸法(幅W×高さH)(mm) 口径(Φmm) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
515-6000350 1個 90×110 35(Φ25アダプター付属) 140

32. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-516 1本 スズキ CA1KA・CA1KB 96年2月〜97年 6.8PS 210

33. サイドスタンド ニシモト

販売価格(税別) ¥2,790
0営業日後以内
ニシモト サイドスタンド 1本
レビュー: 4.66(200)

ボディ&足廻りパーツ > サイドスタンド関連
品番 内容量 メーカー 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
NK-521 1本 スズキ CZ41A セル無/セル付 210

34. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000009 1セット(2個) スズキ RGV250(チャンバー側)等 XS-09 130

35. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥449
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000010 1セット(2個) スズキ アドレスV100/アドレス110等 XS-10 130

36. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.26(68)

【特長】ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 適合
770-2012020 1個 スズキ (フロントに適合)
セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車)
(リヤに適合)
セピア系/アドレス系(AD50)等

37. クラッチセンタースプリング KITACO

販売価格(税別) ¥899
0営業日後以内
KITACO クラッチセンタースプリング 1個
レビュー: 4.40(10)

【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。

エンジン・ミッションパーツ > クラッチ・ミッション
品番 内容量 自由長(mm) 外径(mm) 使用荷重(N) RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
307-2400240 1個 120 53 692 158

38. Fギヤー 12T KITACO

販売価格(税別) ¥999
4営業日後以内
KITACO Fギヤー 12T 1個
レビュー: 3.67(3)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 使用チェーン
530-0024212 1個 420サイズ

39. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥189
0営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。○サイズ:3.1×16.8。○1ヶ販売。○適合純正品番:。 09280-17003。●下記の車両のオイルレベルゲージ・オイルフィラーキャップに適合。アドレスV50(CA42A/44A)・アドレスV125・GSR250・スカイウェイブ250/400・グラストラッカー・GSR400・グラディウス400・ブルバード400/800・バンディット1250等。詳しくは適合表参照

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
70-967-32010 1個

40. ハンドルレバーS(SR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,790
4営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57420-32C00。※ぐらつき調整用のスペーサーシムの設定はありません。ボルティ タイプU/タイプC(NJ47A-107021〜)・ボルティ タイプC/タイプT(NJ47A-111408-130779)・グラストラッカー/ビッグボーイ(NJ47A-117126〜)・バンディット250(GJ74A/GJ77A)・バンディット400(GK7AA)・イナズマ400(GK7BA)・GSX400インパルス/タイプS(GK79A-100001〜110571/GK79A-113895-113904)・GSF1200(GV75A))等。詳しくは適合表参照

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
70-525-65010 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1044 次へ