スズキ: GSX750E [750cc] 1983-1985年式

GR72A カウル

スズキ: GSX750E [750cc] 1983−1985年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR72A 原動機型式 R703
フレームNo GR72A - 〜 排気量 747
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 17 64H TL
バッテリー YB14L-A2 全長 2,135
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 〜 1985 GR72A 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別) ¥24,900
4営業日後以内
REGINA REGINA 530/ZRP/130 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レジーナチェーンは、1919年創業のヨーロッパでは最も歴史のあるイタリアのチェーンメーカー。創業当時よりバイク用チェーンを製造し、ヨーロッパ車両メーカーへの純正装着シェアはナンバー1。バイク用ゴールドチェーンを世界で最初にリリースしたメーカーとしても有名である。各カテゴリーでのレースサポートを積極的に行ない、300を超えるタイトルを獲得。その技術と経験を製品へフィードバックしている。420-530サイズの各種ラインアップは全てゴールドチェーン。ジョイントは、メンテナンス時に脱着が容易なクリップタイプ、一般的なチェーンカシメツールが使用可能なカシメタイプの2通りを設定しました。 。。 。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90189 1個 530 130 シールタイプ:Zタイプ ZRP

2. REGINA 530/ORT2/120 【ジョイント:花カシメ】 REGINA

販売価格(税別)
REGINA REGINA 530/ORT2/120 【ジョイント:花カシメ】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングユースに最適なOリングシールチェーン。ショットピーニングを施したピン&ゴールドプレート、ソリッドローラーを組み合わせることで長距離を走行してもシールによる潤滑性能を保持し、伸びにくい構造です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 タイプ シリーズ
90185 1個 530 120 シールタイプ:Oリングタイプ ORT2

戻る ページ 1 次へ