スズキ: バーグマン150 [150cc] 2002-2006年式

欧州仕様

スズキ: バーグマン150 [150cc] 2002−2006年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 単気筒 水冷
フレームNo - 〜 排気量
タイヤ
110/90 - 12 64L 130/70 - 12 62L
バッテリー / 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 720
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,325
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 139
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 〜 2006

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥7,490
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(4)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCS60013 1本 フロント TL 110/90-12 12

2. BATTLAX SC ブリヂストン

販売価格(税別) ¥7,490
2営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.00(4)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 種別 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCS60018 1本 リア TL 130/70-12 12

3. HOOP3 PRO B03 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP3 PRO B03 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。ハイグリップスペックの「HOOP PRO」。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02014 1本 12 110/90-12 F 64L TL

4. HOOP3 B03 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP3 B03 1本
レビュー: 4.86(7)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02130 1本 12 110/90-12 F 64L TL

5. HOOP2 PRO B02 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP2 PRO B02 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。ハイグリップスペックの「HOOP PRO」。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02015 1本 12 130/70-12 R 62L TL

6. HOOP2 B02 ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP2 B02 1本
レビュー: 4.42(24)

【特長】ビッグスクーターにも対応したHOOP。シャープでスポーティなフォルムのスクーター達にピッタリのルックス。キレのイイ走りが期待できるグリップ力と雨の日でも安心のウェット性能。もちろんロングライフも備えた、全身ストリート仕様。50cc〜ビッグスクーターまで対応。経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS02126 1本 12 130/70-12 R 62L TL

戻る ページ 1 次へ