スズキ: セピアZZ [50cc] 1995-1995年式

CA1EC ■機種記号形式:AJ50ZZS

スズキ: セピアZZ [50cc] 1995−1995年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1EC 原動機型式 A134 単気筒
フレームNo CA1EC - 106446 〜 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 72
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 〜 1995 CA1EC 106446 〜 オレンジレンズFウィンカー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,890
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(116)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS60020 1本 10 90/90-10 50J TL

2. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別) ¥2,690
0営業日後以内
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(116)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01722 1本 10 80/90-10 44J T/L

3. BATTLAX BT-39SS Mini ブリヂストン

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
ブリヂストン BATTLAX BT-39SS Mini 1本
レビュー: 4.71(7)

【特長】スプリントから耐久レースまで、ミニバイクレース・スクーターレースに出場しているお客様に。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS01767 1本 10 90/90-10 50J TL

4. HOOP B01(Front・Rear共用) ブリヂストン

販売価格(税別)
取扱終了
ブリヂストン HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.68(116)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
SCS08001 1本 10 90/90-10 50J T/L

戻る ページ 1 次へ