スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件〜20件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(201)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
BSO-911 1個 スズキ 16500-45820 濾紙式 64

2. クラッチワイヤー JB434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB434C15 1本

3. クラッチワイヤー JB434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB434C20 1本

4. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R00A 1本

5. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R20A 1本

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,090
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434A00 1本 スズキ ブラックアウター 865 ノーマル

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434A15 1本 150mm ロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

8. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH15 1本 150mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

9. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH20 1本 200mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

10. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434CH00 1本 スズキ ブラックアウター 810 ノーマル

11. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.44(9)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434C00 1本 スズキ ブラックアウター 940 ノーマル

12. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434A20 1本 200mm ロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

13. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A00A 1本

14. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A15A 1本

15. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A20A 1本

16. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R15A 1本

17. SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) ¥15,900
2営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033590 1本 17 110/70ZR17 54W TL

18. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
015640 1本 17 110/70-17 54H TL/TT

19. SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ACTIV (Hレンジ) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】さまざまなシチュエーションに対応するスポーツ・ツーリングタイヤ。バイアスタイヤを採用している多くのモデルに対応、安定したグリップ力と耐摩耗性能、ハンドリングの向上を追求。独自の「ニューバイアスプライベルト」に新素材を使用し、操縦性が一層向上。前後パターンデザインを最適化し排水性能、耐摩耗性能の向上を追求。あらゆる路面状況(ドライ・ウェット・寒冷時)において耐摩耗性能を落とすことなくグリップ力を高めるラバー・コンパウンドを採用。各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用です。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
015720 1本 17 150/70-17 69H TL/TT

20. SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別)
取扱終了
MICHELIN(ミシュラン) SPORT TOU-RING PILOT ROAD3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。各サイズともチューブレスタイプです。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
033640 1本 17 150/70ZR17 (69W) TL

戻る ページ 1 次へ