スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター エクセル(EXCEL)

販売価格(税別) ¥649
0営業日後以内
エクセル(EXCEL) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.55(198)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. タイプ 高さ(mm)
BSO-911 1個 スズキ 16500-45820 濾紙式 64

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434A15 1本 150mm ロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

3. クラッチワイヤー JB434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB434C15 1本

4. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A00A 1本

5. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R00A 1本

6. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R15A 1本

7. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434A20 1本 200mm ロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

8. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH20 1本 200mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

9. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.38(8)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434C00 1本 スズキ ブラックアウター 940 ノーマル

10. クラッチワイヤー JB434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB434C20 1本

11. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A15A 1本

12. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434A20A 1本

13. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,590
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB434CH15 1本 150mmロング BANDIT400/N/V/VZ[バンディット](-94(GK75A) スロットル:A.865 クラッチ:960 チョーク:744 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

14. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS434 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS434R20A 1本

15. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434CH00 1本 スズキ ブラックアウター 810 ノーマル

16. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,090
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB434A00 1本 スズキ ブラックアウター 865 ノーマル

戻る ページ 1 次へ