スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件〜22件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

2. 2輪用オイルフィルター ユニオン産業(UNION)

販売価格(税別) ¥608
0営業日後以内
ユニオン産業(UNION) 2輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.60(169)

【特長】最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 高さ(mm) 外径(Φmm)
MO-911 1個 スズキ 16500-45820、16510-45040/810 64 72

3. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.62(107)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000008 1セット(2個) スズキ バンディッド250/400等 XS-08 130

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,299
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB 1本 525 ジョイント スチール ZJ(FJ)

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB S&S 1本 525 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

6. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,290
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB G&G 1本 525 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

7. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,160
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB S&S 1本 525 シルバー 114

8. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199
4営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.50(20)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-12008 1個

9. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.33(3)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
807-0744000 1セット

10. Oリング KITACO

販売価格(税別) ¥379
4営業日後以内
KITACO Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
70-967-32080 1個 OS-08、異形タイプ 16518-45000

11. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,911
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB G&G 1本 525 ゴールド 114

12. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900300 1個

13. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.61(18)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525NZ-114 1本 525 114

14. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,774
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 タイプ リンク数
525VX-120ZB G&G 1本 ゴールド カシメタイプ 120L

15. *Fギヤー 14T GSX400R.BANDIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
KITACO *Fギヤー 14T GSX400R.BANDIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
530-2608014 1個

16. -556LF ZZR1100.バンデット400 KITACO

販売価格(税別) ¥3,290
4営業日後以内
KITACO -556LF ZZR1100.バンデット400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0556010 1個

17. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.61(18)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
525NZ SDH-120FB 1本 525 スチール 15.875 FJ(ZJ)

18. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,242
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB 1本 525 114

19. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900310 1個

20. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900400 1個

21. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900410 1個

22. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
390-2000011 1個

戻る ページ 1 次へ