スズキ: ジェンマ [250cc] 2008-2013年式

CJ47A ■機種記号形式:UL250K8/UK8-

スズキ: ジェンマ [250cc] 2008−2013年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ47A 原動機型式 J444 単気筒 水冷
フレームNo CJ47A - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
291
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009 CJ47A 〜 カラー追加
・パールミラレッド
2008 〜 2008 CJ47A 100001 〜 フルフラット2シーター
左右非対称ヘッドライト
カラー:ゴールドメタリック・パールホワイト・ブラック・ブラウンシルバー・ホワイト
2013 〜 2013 CJ47A 〜 カラー変更
サンダーグレーメタリック/フォックスオレンジメタリック
パールグレッシャーホワイト
マットステラブルーメタリック
パールミラレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥6,290
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B2B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
125〜1400

2. 起毛防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥10,900
4営業日後以内
アラデン 起毛防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あなたの愛車を不審火から守ってくれる防炎タイプです。愛車家のための超高級品質カバーです。少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。小キズが付きにくいのも大きな特徴です。盗難予防として前・後にカギを通せるWロックタイプです。(カギは別売りです。)。バタツキ防止として、カバー裾の中央にワンタッチバックルがついてます。収納袋付です。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
KBB2 1枚 ポリエステル100%・厚織り生地使用、シルバー撥水コーティング、防炎後加工(難燃性)、裏面は起毛特殊加工 シルバー 2型 380×310×120

3. 防炎バイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥3,790
4営業日後以内
アラデン 防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 適合寸法(m) 仕様
BAB-T1 1枚 ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 車長/2.10〜2.45 カウル付・カウルレス兼用 シルバー

4. オートバイクカバー アラデン

販売価格(税別) ¥2,290
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-L 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー L 320×260×40

5. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格(税別) ¥4,490
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B2 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/CBR1100XX、CBR(600.750.900.954.1000.ファイヤーブレード)、CB1300スーパーボルドール、CBF(500.600.1000)、CB(600.900)ホーネット、CB(600.750.1000.1100.1300)、CBX(400インテグラ.750)、NTV650、VFR(750.800)、VF750、RVF750、NR750、スティード(400.600.VLX)、ナイトホーク750、レブル、シャドウスラッシャー、フェイズ、シャドウ(400.750)、V4マグナ、Vツインマグナ250、VRXロードスター、X4、X11、XRV750、トランザルプ、XL1000V、ドービル、フォルツァ、フュージョン、シルバーウイング(400.600)、フォーサイト、パンテオン、DN-01、CB223、XLR(125.200.250.バハ)、XL(230.250.ディグリー)、XL700V、FTR250、CRM250(R.AR)、XR250(バハ.モタード)、パラデロ125、SL230、FTR223、ビガー650、TL125、TLR(200.250R)、XT600、TLM(200.220.260)R、AX-1、XR400モタード、CL400、XR230、MTX(125.200)R
ヤマハ/FJ(1100.1200)、TDM(850.900)、FJR1300、BT1100、FZR(600.650.750.1100)、YZF1000、XJ(600.900)、FZX750、XJR(1200.1300)、V-MAX1200、ディバージョン600、XV(250.400)、ビラーゴ、ドラッグスター(250.400.1100)、T-MAX、マグザム、グランドマジェスティ(250.400)、マジェスティ(125.250.400)、FZS(600.1000)、フェザー、RZV500R、XJ900Sディバージョン、FZ(1.6)、MT-01、XVS250、XJ6N(ディバージョン)、TDR(125.250)、DT(125R.200WR)、セロー(225W.250)、TT250R(レイド)、ランツァ、TW(125.200.225)、ブロンコ、TDM900、TY250、XTZ125、XT(250.660)、WR250
スズキ/GSX1300Rハヤブサ、イナズマ(400.1200)、GSX(750.1100.1400)、GSX(750.1100)カタナ、RF(400.600.900)、RG500γ、VX800、GS(650.1200)、SV(650.1000)、イントルーダー(250.400.750.800)、サベージLS(400.650)、VS750(S)、GSF(750.1200)、ブルバード(400.800)、TL1000(S.R)、Vストローム(650.1000)、デスペラード(400.800.X.ワインダー)、マローダ(125.250)、スカイウェーブ(250.400.650)、バンディット(1200(S).1250)、DR650、DRZ400(S.SM)、DL(650.1000)、ジェンマ、B-KING、グラディウス、ジェベル(125.200.250)、DR(250.350.650.800)、RMX250(S)、バンバン(200.Z)、XF650、フリーウインド、SX125R、250SB、TS(125.200)R、DF(125.200)、グラストラッカー(ビッグボーイ)
カワサキ/ZX(6R.7R.9R.10R.11.12R)、GPZ(600.750.900.1100)、ゼファー(750.1100)、ZZ-R(1100.1200.1400)、ZXR750、ZR-(7.7S)、ZRX(400.1100.1200R)、Z(750.1000.1100)、Z400LTD、VZ750ツイン、W(400.650)、エプシロン250、EX-4、エリミネータ(250.400.750.1100)、バルカンミーンストリーク、ER-6、KLE(250アネーロ.400.500)、KLX250(R.ES.SR)、KLR650、250TR、KDX(125.200.250)、KMX(125.200.250)、スーパーシェルパ、Dトラッカー、ヴェルシス
DUCATI/ST2、ST4、STREET FIGHTER、HYPERMOTARD1100、1098、MONSTER(400.800.1000S.S4R)
CAGIVA/V-Roptor(650.1000)、Roptor(650.1000)
TRIUMPH/T595、T509、Tiger、Speed Triple、Bonneville
ハーレーダビットソン/FX.XL.FL.XLH.FXDシリーズ(リアサイドバッグ・CCバー・フロントカウル付はB1又はB1B)、V-ROD
HUSQVARNA/(125.250.350.610)WA
KTM/(690.950)SUPERMOTO
BMW/K1200RS、R1100(S.R.GS)、R1150(S.R.GS)、R850R、R1200(GS.R.S.RT)、F650CS
BIMOTA/SB6R、YB-11、SB8R
APRILIA/ATLANTIC(125.200.500)、RST1000、SCARABEO(400.250)、RXV450、pegaso(600.650)、RX50
Buell/THUNDEBOLT S3
ATK/GS(350.604)
SYM/RV250
125〜1400

戻る ページ 1 次へ