【スズキ】 GSX-R750 [750cc] 1991-1991年式 (アラデン)のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: GSX-R750 [750cc] 1991-1991年式

GR7AC ■機種記号形式:GSX-R750M

スズキ: GSX-R750 [750cc] 1991−1991年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR7AC 原動機型式 R719 直列4気筒 油冷
フレームNo GR7AC - 101577 〜 排気量 749
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 170/60 R 17 72H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,065
スプロケット
15 43 二次減速比 2.800
プラグ
CR10EK 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 〜 1991 GR7AC 〜
1991 〜 1991 GR7AC 101577 〜 モデルチェンジ
1991 〜 1991 GR7AC 〜

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. 防炎バイクカバー アラデン

販売価格 ¥3,390
4営業日後以内
アラデン 防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】(公財)日本防炎協会認定品です。あなたのバイクを不審火から守ってくれる防炎タイプです。使用頻度が多く、防炎タイプをお探しのお客様にぴったりの商品です。強風対策用に、バックル付のベルトが裾部中央にございます。フロント・リヤの2箇所に盗難防止のロック用を通せる穴がございます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 適合寸法(m) 仕様
BAB-T2 1枚 ポリエステル100%・平織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング 車長/1.90〜2.15 カウル付・カウルレス兼用 シルバー

2. 起毛防炎バイクカバー アラデン

販売価格 ¥9,990
4営業日後以内
アラデン 起毛防炎バイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あなたの愛車を不審火から守ってくれる防炎タイプです。愛車家のための超高級品質カバーです。少しでもボディーを優しく保護したいというお客様にピッタリです。小キズが付きにくいのも大きな特徴です。盗難予防として前・後にカギを通せるWロックタイプです。(カギは別売りです。)。バタツキ防止として、カバー裾の中央にワンタッチバックルがついてます。収納袋付です。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
KBB3 1枚 ポリエステル100%・厚織り生地使用、シルバー撥水コーティング、防炎後加工(難燃性)、裏面は起毛特殊加工 シルバー 3型 380×310×120

3. ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥3,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(非防炎タイプ) 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。盗難防止!。前後カギ穴付で、盗難防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付。カバー前部目印の赤タグ付。【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

4. オートバイクカバー アラデン

販売価格 ¥1,990
4営業日後以内
アラデン オートバイクカバー 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 材質 サイズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
AB-ML 1枚 ポリエステル100%・平織り生地 シルバー ML 320×260×40

5. ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデン

販売価格 ¥5,990
4営業日後以内
アラデン ザ・バイクカバー(防炎タイプ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】☆燃えにくい防災仕様タイプ!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。。厚織り生地使用で丈夫!。カウル付・カウル無兼用タイプです。。収納袋付!。カバー前部目印の赤タグ付。。(財)日本防炎協会認定品【用途】バイク用カバー

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 主な適合車種 適合排気量(cc)
B3B 1個 収納袋 ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング ホンダ/VTR1000Fファイヤーストーム、VFR400、RVF400、VF400F、NS400R、CB400(スーパーフォア.フォア.SS.F.スーパーボルドール)、ジェイド、CBX400(カスタム.F)、CBX(125.250S)、CB250RS、CBR400(R.RR)、CBR250(R.RR.フォア)、GB400ツーリスト、ブロス(250.400)、GB250クラブマン、ゼルビス、NSR250、NS250、VT250(F.スパーダ)、ナイトホーク250、MVX250F、フリーウェイ、ジョーカー(50.90)、ホーネット(250.デラックス)、VTR250、CBF250、XG250、CB125カスタム、CBX125カスタム、CBR150、CB-1、PS250、スペイシー250フリーウェイ、MBX(50.80.125)、CD125、SH(125.150)、@(125.150)、マグナ50、ソロ
ヤマハ/YZF(600.750.R1.R6)、FZR(250.400)、SR(125.400.500)、R1-Z、SRX(250.400.600)、XJR400、XJ400、RZ(250.350)、ディバージョン400、ジール250、SRV250、FZ400、ルネッサ、TRX850、TZR(125.250)、シグナスXC(125.180)、トリッカー、DT50
スズキ/GSX-R(250.400)R、GSX-R(600.750.1000.1100)、GSX(250S.400S)、カタナ、バンディット(250.400)、GSX(250.400)、GSX400インパルス(S)、グース(250.350)、GS(125.250.400)、GSR(400.600)、RG(125.250.400)γ、ST250(ETYPE)、RGV250γ、ウルフ(125.200.250)、アクロス、バーグマン150、ボルティー、SW-1、テンプター、GN(125.400)、SV400(S)、GF250、TS50、ヴェクスター(125.150)、ハスラー50、アヴェニス(125.150)
カワサキ/ZX4、ER-5、ZXR(250.400)R、ZZ-R(400.600)、ゼファー400(χ)、FX400R、 GPZ400(F.R.S)、エストレヤ(カスタム.RS)、ザンザス400、バリオス、GPZ250(R.R)、ZZ-R250、エリミネーター125、Z400(FX.GP)、Z250(FT.FS.LTD)、KH400、KR(250.1R)、エプシロン150、ニンジャ250
DUCATI/M900、999(S.R.MONOPOST)、M400(SS)、996、SS800、998R、1198S、1098R、916(SPS.MONOPOSTO)、748、749(S.MONOPOSTO)
BIMOTA/SUPER MONO、500V-dve、db(1.2.3.4)
APRILIA/RS(50.125.250)、TUONO1000SL、FALCO、RSV1000R、RSV4
Buell/LIGHTING(XB12S.XB9S)、FIREBOLT(XB12R.XB9R)
KYMCOO/ランドディング(150.250)
SYM/RV(125.180)
125〜1100

戻る ページ 1 次へ