スズキ: ジェンマ [250cc] 2008-2013年式

CJ47A ■機種記号形式:UL250K8/UK8-

スズキ: ジェンマ [250cc] 2008−2013年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ47A 原動機型式 J444 単気筒 水冷
フレームNo CJ47A - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
291
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009 CJ47A 〜 カラー追加
・パールミラレッド
2008 〜 2008 CJ47A 100001 〜 フルフラット2シーター
左右非対称ヘッドライト
カラー:ゴールドメタリック・パールホワイト・ブラック・ブラウンシルバー・ホワイト
2013 〜 2013 CJ47A 〜 カラー変更
サンダーグレーメタリック/フォックスオレンジメタリック
パールグレッシャーホワイト
マットステラブルーメタリック
パールミラレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. SCOOTLINE SX01 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTLINE SX01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのポテンシャルと利便性を発揮させる。ハイパフォーマンス・スクーターパイアス

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 速度記号/荷重表示 タイプ パターン
281589 1本 13 64S T/L SX01

2. SCOOTLINE SX01 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)
取扱終了
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTLINE SX01 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターのポテンシャルと利便性を発揮させる。ハイパフォーマンス・スクーターパイアス

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
284549 1本 14 120/80-14 F 58S T/L

戻る ページ 1 次へ