スズキ: GS50 [50cc]

スズキ: GS50 [50cc] のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB442A30 1本 300mm ロング GS50(05-) スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

2. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,290
3営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB442B00 1本 スズキ ブラックアウター 920 ノーマル

3. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 4.50(10)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB442C00 1本 スズキ ブラックアウター 895 ノーマル

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,690
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.25(4)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 ノーマルアウター長(mm) ロング数
JB442A00 1本 スズキ ブラックアウター 745 ノーマル

5. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,890
3営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB442B30 1本 300mmロング GS50(05-) スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

6. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥5,390
3営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ハンドル廻り > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB442A20 1本 200mm ロング GS50(05-) スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

7. クラッチワイヤー JB442 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB442 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB442C20 1本

8. クラッチワイヤー JB442 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,790
3営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB442 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB442C30 1本

9. ブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥4,890
3営業日後以内
ALCANhands ブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合 ノーマルアウター長(mm) アウター/インナー
JB442B20 1本 200mmロング GS50(05-) スロットル:A.735 クラッチ:895 ブレーキ:920 [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

10. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 他社参考品番(FURUKAWA)
DT4L-BS 1個 12 3 113×70×85 FT4L-BS

戻る ページ 1 次へ