スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.46(28)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500003 1個 スズキ スズキ車/ボルティ・グラストラッカー・バンバン200/-Z・スカイウェイブ250・バンディッド250・GSX-R400R・インパルス400・GSX-R750・GSF1200・バンディット1250/S等 M14×10 1.25

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥389
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.61(105)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 適合 型式 RED BOOK VOL.15春号 バイク・自転車用品編
963-2000008 1セット(2個) スズキ バンディッド250/400等 XS-08 130

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB S&S 1本 525 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,299
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB 1本 525 ジョイント スチール ZJ(FJ)

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,290
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB G&G 1本 525 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

6. サンスタースプロケット フロント SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット フロント 1個
レビュー: 4.44(63)

【特長】鍛え上げた鋼。パワーとトルクを確実に受け止める強靭さが求められるフロントスプロケット。サンスターでは、厳選した素材を高精度に加工処理。高い品質と性能、耐久性を実現しています。使ってわかる高精度 熱処理の際の寸法精度の誤差を、サンスター独自の技術と設備を駆使し極限まで減少。高次元の寸法精度と強度を実現しています。劣化に強く、さびにくい 表面を黒色酸化鉄の緻密な被膜で被う特殊処理を実施。素材の劣化や錆びの発生を大幅に防止します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
40314 1個 14丁

7. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,160
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB S&S 1本 525 シルバー 114

8. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,242
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB 1本 525 114

9. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900410 1個

10. サンスタースプロケット リア アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥8,790
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット リア アルミ 1個
レビュー: 4.58(31)

【特長】スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
RS-103-46 1個 46丁

11. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900300 1個

12. リムラインシート(14インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,590
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(14インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900310 1個

13. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥3,190
4営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
000-0900400 1個

14. Oリング KITACO

販売価格(税別) ¥379
4営業日後以内
KITACO Oリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。

オイル関連 > その他オイル関連パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番
70-967-32080 1個 OS-08、異形タイプ 16518-45000

15. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.59(17)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525NZ-114 1本 525 114

16. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,774
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 タイプ リンク数
525VX-120ZB G&G 1本 ゴールド カシメタイプ 120L

17. *Fギヤー 14T GSX400R.BANDIT KITACO

販売価格(税別) ¥1,990
4営業日後以内
KITACO *Fギヤー 14T GSX400R.BANDIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量
530-2608014 1個

18. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥199
4営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.50(20)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-12008 1個

19. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) ¥2,490
4営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.33(3)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
807-0744000 1セット

20. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.59(17)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
525NZ SDH-120FB 1本 525 スチール 15.875 FJ(ZJ)

21. -556LF ZZR1100.バンデット400 KITACO

販売価格(税別) ¥3,290
4営業日後以内
KITACO -556LF ZZR1100.バンデット400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0556010 1個

22. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,911
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB G&G 1本 525 ゴールド 114

23. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別)
取扱終了
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
390-2000011 1個

戻る ページ 1 次へ