スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件〜18件

並び替え:

1. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,299
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB 1本 525 ジョイント スチール ZJ(FJ)

2. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB S&S 1本 525 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,290
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB G&G 1本 525 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,160
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB S&S 1本 525 シルバー 114

5. サンスタースプロケット フロント SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥2,990
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット フロント 1個
レビュー: 4.47(66)

【特長】鍛え上げた鋼。パワーとトルクを確実に受け止める強靭さが求められるフロントスプロケット。サンスターでは、厳選した素材を高精度に加工処理。高い品質と性能、耐久性を実現しています。使ってわかる高精度 熱処理の際の寸法精度の誤差を、サンスター独自の技術と設備を駆使し極限まで減少。高次元の寸法精度と強度を実現しています。劣化に強く、さびにくい 表面を黒色酸化鉄の緻密な被膜で被う特殊処理を実施。素材の劣化や錆びの発生を大幅に防止します。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
40314 1個 14丁

6. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.61(18)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
525NZ SDH-120FB 1本 525 スチール 15.875 FJ(ZJ)

7. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,911
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB G&G 1本 525 ゴールド 114

8. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.61(18)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525NZ-114 1本 525 114

9. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,774
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 タイプ リンク数
525VX-120ZB G&G 1本 ゴールド カシメタイプ 120L

10. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,242
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(76)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB 1本 525 114

11. サンスタースプロケット リア アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) ¥8,790
2営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) サンスタースプロケット リア アルミ 1個
レビュー: 4.59(32)

【特長】スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
RS-103-46 1個 46丁

12. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】今までに無かった新しいカーをボン素材を「COERCE」がお届けします。平織りでも、綾織りでもない平織りと綾織りの中間の織り方で成型。通称”乱れ織りカーボン”COERCEでは”FXカーボン”と命名

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFCX3402 1個 FXカーボン

13. フィクスド レーシングステップ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥31,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フィクスド レーシングステップ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】他に類を見ない独創のシステムを持ちながら、あくまでも基本設計にこだわった、車検にも対応可能な「レーシングステップ」のスタンダードモデル。シングルポジションへのこだわり。高強度アルミ合金削りだしブラケット&ヒールガード。超軽量、高剛性のチェンジ&ブレーキペダル。ウェーブワッシャーによるクリアランス管理で優れた作動性と横ブレ防止を実現。機能の異なる3種類のステップバーが選択可能。ペダル軸受け部に装着する36段階のセレーションシステムでペダル角度のセッティングに対応(一部逆チェンジ不可の車種あり)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
0-6-BS14 1個 シルバー

14. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFCS3402 1個 カーボン

15. オイルフィラーキャップ スズキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ スズキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
0-6-FS01BK 1個 ブラック

16. サイドカバー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体全体のフォルムを崩すことなく、さりげなくサイドを演出するサイドカバー。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
0-42-CSCC3402 1個 カーボン

17. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFKS3402 1個 ケブラー

18. オイルフィラーキャップ スズキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別)
取扱終了
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ スズキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
0-6-FS01PH 1個 ケミカルポリッシュ

戻る ページ 1 次へ