スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件〜19件

並び替え:

1. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,295
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB S&S 1本 525 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

2. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,299
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB 1本 525 ジョイント スチール ZJ(FJ)

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,160
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB S&S 1本 525 シルバー 114

4. アルミ (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (リア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20553251 1本

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,911
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB G&G 1本 525 ゴールド 114

6. ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,390
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20653251 1本

7. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20653250S 1本

8. ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (リア) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20753251 1本

9. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥17,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20653250 1本

10. ステン (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20653251S 1本

11. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥19,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20753250 1本

12. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20553250 1本

13. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20553250S 1本

14. アルミ (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,490
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (リア) スモーク 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
20553251S 1本

15. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,690
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.69(16)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525NZ-114 1本 525 114

16. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,290
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
525VX-120ZB G&G 1本 525 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

17. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥10,774
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 タイプ リンク数
525VX-120ZB G&G 1本 ゴールド カシメタイプ 120L

18. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,790
2営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.69(16)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
525NZ SDH-120FB 1本 525 スチール 15.875 FJ(ZJ)

19. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,242
2営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.79(75)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
525VX-114ZB 1本 525 114

戻る ページ 1 次へ