スズキ: グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-2003年式

NJ47A ■機種記号形式:TU250GBK1/2/3

スズキ: グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001−2003年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 123277 〜 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YB10L-A2 全長 2,135
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 〜 2002 NJ47A 131140 〜 キック式併用。(グラストラッカーのキック式は廃止)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
カラー追加
2001 〜 2001 NJ47A 123277 〜 グラストラッカーをベース(フレーム共通、外装パーツもほぼ共通)とし、ダブルシート、大型タイヤ、Fフォークとスイングアーム延長、ハンドルをワイドに。
2003 〜 2003 NJ47A 134537 〜 2002/11月
燃料タンク塗装変更。ストライプテープを貼付、各ストライプにSUZUKIの文字。
後期、Fフォークブーツ廃止。
カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

23件中 1件〜23件

並び替え:

1. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,667
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB 1本 520 ジョイント スチール ZJ(FJ)

2. ノンシールチェーン 520DZ2 DID

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 520DZ2 1本
レビュー: 4.66(41)

【特長】軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 リンク数
520DZ2 SDH-110RB G&B 1本 520 クリップジョイント1個 外プレート/ゴールド、内プレート/鉄色 110

3. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,533
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB S&S 1本 520 ジョイント シルバー ZJ(FJ)

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,495
0営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 適合ジョイント
520VX2-110ZB G&G 1本 520 ジョイント ゴールド ZJ(FJ)

5. レース用チェーン ERシリーズ ジョイント DID

販売価格(税別) ¥499
0営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ ジョイント 1個
レビュー: 5.00(6)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ジョイント
品番 内容量 適合ジョイント 継手 RED BOOK VOL.14春号 バイク・自転車用品編
520ERV3 ZJ G&G 1個 ゴールド ZJ かしめタイプ 171

6. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,110
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520VX2-108ZB 1本 520 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

7. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-110ZB G&G 1本 520 ゴールド 110 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

8. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,590
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

【特長】DID新型X-Ringの採用と軽量設計により軽量化と長寿命を実現したオフロードレース専用X-Ringチェーン。マイルドな操作感と優れた耐摩耗性能で、長丁場のエンデューロや急激な加減速の多いモタードに最適です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 主な適合車種
520VT2-110ZB G&B 1本 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

9. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥9,323
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520VX2-108ZB G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

10. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥5,090
5営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ ピッチ(mm) 適合ジョイント
520NZ SDH-110FB 1本 520 スチール 15.875 FJ(ZJ)

11. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20555210 1本 BIG BOY 01-07

12. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,790
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20655210S 1本 BIG BOY 01-07

13. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) ¥6,690
5営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.64(14)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520NZ-108 1本 520 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

14. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥13,900
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERV3-108 G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

15. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) ¥8,169
5営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.77(70)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520VX2-108ZB S&S 1本 520 シルバー 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

16. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20755210 1本 BIG BOY 01-07

17. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20555210S 1本 BIG BOY 01-07

18. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,790
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20655210 1本 BIG BOY 01-07

19. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別) ¥7,990
5営業日後以内
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520VT2-108ZB G&B 1本 520 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

20. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERS2-108 G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

21. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERT2-110RB G&G 1本 520 ゴールド 110 CRM250R 1989-1993年式:91年以降に適合

22. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

【特長】極限まで軽量化を追求、バネ下重量の軽減に優れた効果をもたらします。内プレート端面を面取り加工することでスプロケットとのかみ合い抵抗も削減させた競技専用モデルです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 適合ジョイント リンク数
520ERS2-110RB G&G 1本 520 ゴールド RJ(ZJ) 110

23. レース用チェーン ERシリーズ DID

販売価格(税別)
取扱終了
DID レース用チェーン ERシリーズ 1本
レビュー: 5.00(9)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
520ERT2-108 G&G 1本 520 ゴールド 108 906 Paso 1989-1990年式:89年に適合

戻る ページ 1 次へ