スズキ: バンディットV [400cc] 1991-1993年式

GK75A リミテッド ハーフタイプロケットカウル

スズキ: バンディットV [400cc] 1991−1993年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK75A - 115163 〜 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,060
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5/♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 〜 1993 GK75A 131076 〜 1993/3月 マイナーチェンジ
53ps
1991 〜 1992 GK75A 115163 〜 VCエンジン搭載のLimited。59ps
ハーフタイプロケットカウル仕様
セパレートハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件〜9件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ スズキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥2,490
2営業日後以内
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ スズキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
0-6-FS01BK 1個 ブラック

2. サイドカバー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体全体のフォルムを崩すことなく、さりげなくサイドを演出するサイドカバー。

ボディ&足廻りパーツ > ドレスアップ
品番 内容量
0-42-CSCC3402 1個 カーボン

3. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥17,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFKS3402 1個 ケブラー

4. フィクスド レーシングステップ COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥31,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フィクスド レーシングステップ 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】他に類を見ない独創のシステムを持ちながら、あくまでも基本設計にこだわった、車検にも対応可能な「レーシングステップ」のスタンダードモデル。シングルポジションへのこだわり。高強度アルミ合金削りだしブラケット&ヒールガード。超軽量、高剛性のチェンジ&ブレーキペダル。ウェーブワッシャーによるクリアランス管理で優れた作動性と横ブレ防止を実現。機能の異なる3種類のステップバーが選択可能。ペダル軸受け部に装着する36段階のセレーションシステムでペダル角度のセッティングに対応(一部逆チェンジ不可の車種あり)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
0-6-BS14 1個 シルバー

5. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥12,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】クロス&マット積層により構造面での強度を追求しました。製品裏面にはブラックペイントを施し、透過光をカットしています。全製品ハンドメイドです。ラジエターの換装やオイルクーラーの装着に備えてショートタイプにアレンジ。

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFCS3402 1個 カーボン

6. フロントフェンダー COERCE(コワース)

販売価格(税別) ¥16,900
2営業日後以内
COERCE(コワース) フロントフェンダー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】今までに無かった新しいカーをボン素材を「COERCE」がお届けします。平織りでも、綾織りでもない平織りと綾織りの中間の織り方で成型。通称”乱れ織りカーボン”COERCEでは”FXカーボン”と命名

ボディ&足廻りパーツ > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
0-42-CFCX3402 1個 FXカーボン

7. ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER 1本
レビュー: 4.73(11)

【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
314237 1本 17 150/70-17 M/C R 69H T/L

8. オイルフィラーキャップ スズキ用 COERCE(コワース)

販売価格(税別)
取扱終了
COERCE(コワース) オイルフィラーキャップ スズキ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドからのイメージに、手軽にアクセントを加えることが可能。国内の大多数の車両がドレンボルトの脱着に17mmルールを使用する事に着目し、同サイズのツールを使用できるようにデザイン。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
0-6-FS01PH 1個 ケミカルポリッシュ

9. ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER IRC

販売価格(税別)
取扱終了
IRC ON ROAD SPORTS RX-01 ROAD WINNER 1本
レビュー: 4.73(11)

【特長】極太の曲線グループもユニークな、オールラウンドなスポーツバイアス。タイヤの表情は斬新だが、造りは実に質実。耐摩耗性に優れ、ドライ&ウェット時のグリップ力もしっかりキープするコンパウンドを採用し、ライダーに絶対の安心感を与えます。構造は、断面形状は、フロントは旋回性を重視したラウンド形状。どんなバンク角に対してもランド比を一定に保ち、ライダーに微妙な路面接地感覚を的確に伝える。一方、リアは走行安定性に重点を置いた設計です。また、カーカスに極太ナイロンを2枚重ね、ベルトも2枚追加することで、ハイパワーマシンの荷重やハイスピード走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保しています。パターンは、リアタイヤの左右を横断する曲線のグルーブが斬新かつユニークです。ドライグリップを考慮した極太グルーブに細いサイプを加えることで、ウェットコンディションでの排水性も高めています。スポーツライディングからストリートライディングまで、幅広いシチュエーションで走行性能を発揮します。ストリートライディングで想定される、さまざまなシーンに対応したコンパウンドを採用。悪天候時などのウェット路面でも確実なグリップ性能をキープ。と同時に、耐摩耗性能を向上させたロングライフにも考慮しました。カワサキNinja250R・D-TRACKER X 純正装着品。

タイヤ・ホイール > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
310230 1本 17 110/70-17 M/C F 54H T/L

戻る ページ 1 次へ