スズキ: グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001-2003年式

NJ47A ■機種記号形式:TU250GBK1/2/3

スズキ: グラストラッカービッグボーイ [250cc] 2001−2003年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ47A 原動機型式 J424 単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 123277 〜 排気量 249
タイヤ
100/90 - 19 57P WT 130/80 - 18 66P WT
バッテリー YB10L-A2 全長 2,135
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 910
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
418
レベル
(mm)
96
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 〜 2002 NJ47A 131140 〜 キック式併用。(グラストラッカーのキック式は廃止)
ブレーキレバーとヘルメットホルダ形状変更、グリップエンドキャップ追加、スイングアームピボット構造変更、など。
カラー追加
2001 〜 2001 NJ47A 123277 〜 グラストラッカーをベース(フレーム共通、外装パーツもほぼ共通)とし、ダブルシート、大型タイヤ、Fフォークとスイングアーム延長、ハンドルをワイドに。
2003 〜 2003 NJ47A 134537 〜 2002/11月
燃料タンク塗装変更。ストライプテープを貼付、各ストライプにSUZUKIの文字。
後期、Fフォークブーツ廃止。
カラー追加

適合車種からパーツを絞込み検索

31件中 1件〜31件

並び替え:

1. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,090
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.86(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-067SL 1個 186 シルバー ヤマハ/スズキ 【YAMAHA】SRV250/S 4DN1-4('92-'96)、ジール (FZX250R)3YX1/2('91-'92)、FZ400/L 4YR-3('97)
【SUZUKI】バンバン200 RV 200K2-K8('02-'08)、RGT250γSP T('96)、イントルーダーLC250 LC250 Y/K1/K3/K4('00-'04)

2. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.79(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

3. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,990
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.79(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

4. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,490
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.79(14)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

ハンドル廻り > レバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308MR 1個 155 メッキ ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

5. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-1205 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

6. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1206 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 11 1.25 14

7. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥999
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 付属品 寸法L(mm) 寸法P(mm) 寸法M(mm)
105-1205 1個 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー 14 1.25 14

8. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,190
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4316 1セット(10枚) スズキ 35×30.5×5.5

9. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥859
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-838 1個 スズキ DR-Z250 (01-07) 16510-38240 濾紙式

10. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥9,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20755210 1本 BIG BOY 01-07

11. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,790
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20655210S 1本 BIG BOY 01-07

12. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥8,790
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20655210 1本 BIG BOY 01-07

13. グラストラッカー/BIGBOY用ヘッドライトステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥6,790
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グラストラッカー/BIGBOY用ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベーツライト等の1点支持タイプのヘッドライトを取り付けるためのステー。【用途】アンダーブラケットに取り付け

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 寸法L(mm) 表面処理 メーカー
205-095 1個 ステンレス 40 生地 SUZUKI

14. グラストラッカー/BIGBOY/VANVAN200用ヘッドライトステー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,590
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) グラストラッカー/BIGBOY/VANVAN200用ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベーツライト等の1点支持タイプのヘッドライトを取り付けるためのステー。純正ヘッドライトステーに取り付け。純正位置から前方へ25mm固定位置が移動。純正ウインカー・純正メーターの併用が可能。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 寸法L(mm) メーカー
205-751 1個 スチール ブラック 25 SUZUKI

15. オイルフィルター エレメント S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥619
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量
105-538 1個

16. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20555210S 1本 BIG BOY 01-07

17. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリス グッドリッジ社製のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20555210 1本 BIG BOY 01-07

18. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-139 1個 11(先端マグネット部含まず) 17 スズキ 1.25

19. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.22(32)

【特長】レース参加に要求されるワイヤーロック付ドレーンボルト。ボルト先端部分の強力マグネットにより、クリーニング機能も装備しています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 寸法L(mm) 寸法H(mm) メーカー 寸法P(mm)
105-119 1個 14(先端マグネット部含まず) 21 スズキ 1.25

20. マグネットインオイルフィルター エレメント KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター エレメント 1個
レビュー: 3.17(12)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. タイプ
105-620 1個 スズキ DR-Z250 (01-07) 16510-38240 濾紙式

21. バルブ LED HS1タイプ 35/35Wタイオウ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) バルブ LED HS1タイプ 35/35Wタイオウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDの熱問題とスペースの問題を独自のスタイルで解決! 発光する働きと放熱を行う独自の”エッジ”スタイルが、大型ヒートシンク採用タイプでは問題となったスペースの確保と外的環境からの熱の影響問題をクリア。ヒートシンクの汚れがないので性能の低下もない。極性を持つLED光を集約!高性能LEDチップを採用し十分な光量と配光を実現! 無駄を省いたデザインの中に発光効率の良いCREE(XP-L)を採用して、保安基準を満たす発行量とその集約に成功。Hi/Lo切り替えでは、4輪の検査基準であるLoビームでの基準もクリア。独自のスタイルとその構造がノーマルバルブのスペースでの取り付けを可能に! ノーマルバルブと同じサイズの中に必要なものを組み込んだ構造なので、ライトケースやカバーの加工を必要としない構造。コントローラーもあえてライトケースに収められるように設定しているので、ノーマルバルブとの交換がスムーズ。|シンプルな構造が振動に強く、トラブルにも強い! 基本的な素材に銅を使うことで、振動に柔軟でシンプルな作りが軽さに貢献。その結果、振動に対して強い構造となっております。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
217-6144 1個 グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

22. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

23. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

エンジン・ミッションパーツ > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

24. タンデムグリップ(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現。ドレスアップ効果もあがる。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-034 1個 SUZUKI・グラクトラッカー/BIGボーイ メッキ

25. タンデムグリップ(SUZUKI) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(SUZUKI) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】安心できるタンデムライディングを実現。ドレスアップ効果もあがる。

ボディ&足廻りパーツ > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-033 1個 SUZUKI・グラクトラッカー/BIGボーイ ブラック

26. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.21(47)

【特長】従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > フィルタ関連
品番 内容量 メーカー パーツNo. 純正品番 主な適合車種
105-520 1個 スズキ 16510-38240 16510-38240 SG250 グース(NJ46A)

27. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

28. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

29. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-155 1セット YAMAHA、SUZUKI リア 左右1組 68×28

30. アルミビレットステップ(スタンダード) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ(スタンダード) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミ削り出し!!本体へは滑り防止のローレット処理を施しています。

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 適合 セット内容 本体寸法(mm)
213-158 1セット SUZUKI フロント 左右1組 68×28

31. アルミビレットステップ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)
取扱終了
KIJIMA(キジマ) アルミビレットステップ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ボディ&足廻りパーツ > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種
213-170 1セット(2個) SUZUKI(グラストラッカー/ビッグボーイST250/バンバン200)フロント68×28mm

戻る ページ 1 次へ