スズキ: ジェンマ [250cc] 2008-2013年式

CJ47A ■機種記号形式:UL250K8/UK8-

スズキ: ジェンマ [250cc] 2008−2013年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ47A 原動機型式 J444 単気筒 水冷
フレームNo CJ47A - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,280
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 フューエルインジェクション 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状 LED

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
291
レベル
(mm)
88
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 〜 2009 CJ47A 〜 カラー追加
・パールミラレッド
2008 〜 2008 CJ47A 100001 〜 フルフラット2シーター
左右非対称ヘッドライト
カラー:ゴールドメタリック・パールホワイト・ブラック・ブラウンシルバー・ホワイト
2013 〜 2013 CJ47A 〜 カラー変更
サンダーグレーメタリック/フォックスオレンジメタリック
パールグレッシャーホワイト
マットステラブルーメタリック
パールミラレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. BZ-952A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-952A バイクカバー 1枚
レビュー: 1.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。車種別に設計したビッグスクーター専用バイクカバーです。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。また風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。収納に便利なメッシュ袋が付属します。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。収納用メッシュ袋付属

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 付属品 材質 適合表
FZ 1枚 収納用袋 ポリエステル100% シルバー

戻る ページ 1 次へ