【スズキ】 GF250 [250cc] 1985-1987年式 (LEAD(リード工業))のバイクパーツ 【通販モノタロウ】

スズキ: GF250 [250cc] 1985-1987年式

GJ71C ノンカウル ■機種記号形式:GF250/2

スズキ: GF250 [250cc] 1985−1987年式 のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ71C 原動機型式 J702 直列4気筒 水冷
フレームNo GJ71C - 100001 〜 排気量 249
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB10L-B2 全長 2,040
スプロケット
13 48 二次減速比
プラグ
C8HSA 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 〜 1987 GJ71C 108046 〜
1985 〜 1985 GJ71C 100001 〜 丸目ライト・ノンカウル
GS250FWの後継、41馬力。
アンチノーズダイブサス→ポジティブダンピングサスへ。Rブレーキディスク化。対向4potキャリパ。
カウル無しで軽量化。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. BZ-950A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥2,890
0営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-950A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.33(3)

【特長】大型ロックスリットを採用した軽量コンパクトなバイクカバー。繋ぎ目は耐久性の高い二重縫製仕様。様々なロックに対応する大型ロックスリットをフロント側に、風飛びやバタツキを防止するセンターコードを中央下に装備。撥水性と耐久性が向上の生地。大型ロックスリット。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 全長(cm) 材質
L 1枚 (目安)201〜215 ポリエステル100% シルバー

2. BZ-951A バイクカバー LEAD(リード工業)

販売価格 ¥4,290
3営業日後以内
LEAD(リード工業) BZ-951A バイクカバー 1枚
レビュー: 4.00(1)

【特長】300デニールの厚手生地で耐久性抜群。300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。厚手生地使用で高い耐久性。大型ロックスリット。カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 適合表 材質 サイズ
L 1枚 ポリエステル100% シルバー L

戻る ページ 1 次へ